BISON TIX CONTACTLIJM GEL TUBE A 50ML 1305053 - 24 NLFR
Contactlijm Tix
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bison (Bolton Adhesives):1305053
Rubix:07050050
EAN:0000087296297





Documenten
Productdetails : BISON TIX CONTACTLIJM GEL TUBE A 50ML 1305053 - 24 NLFR
Super sterke, gelvormige, universele contactlijm: makkelijk smeerbaar, druipt niet en trekt geen draden.
Sterke punten
• Makkelijk smeerbaar
• Druipt niet
• Trekt geen draden
• Direct vast
• Super sterk
• Geschikt voor materialen onder spanning
• Universeel
• Vocht- en vorstbestendig
• Druipt niet
• Trekt geen draden
• Direct vast
• Super sterk
• Geschikt voor materialen onder spanning
• Universeel
• Vocht- en vorstbestendig
Toepassingen
• Lijmen van plastics, rubber, leer, linoleum, kurk, textiel en polyetherschuim
• Reparaties aan schoenen, tassen, speelgoed, tapijt
• Reparaties aan schoenen, tassen, speelgoed, tapijt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 24 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x25x158 mm |
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Gewicht verpakking | 72 g |
| Kleur | geel |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,88 excl. BTW
/ stuk
€ 9,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden