LOCTITE 2C-EPOXY UNIVERSELE EA 9483 DUOKOKER 400 ML
LOCTITE® EA 9483
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:EA 9483 DC 400ML FR/NL
Rubix:07013072
Fabrikant:2056388
EAN:5010266376509



Documenten
Productdetails : LOCTITE 2C-EPOXY UNIVERSELE EA 9483 DUOKOKER 400 ML
LOCTITE® EA 9483 is een industriële epoxylijm met een lage viscositeit. Eenmaal gemengd hardt de tweedelige epoxy uit bij kamertemperatuur. LOCTITE® EA 9483 is geschikt voor verlijmen en inbedden waar optische helderheid en hoge sterkte vereist zijn. Ideaal voor het verlijmen van decoratieve panelen en displays.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 400 ml |
| Minimale temperatuur | 8 °C |
| Droogtijd | 210 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,06 excl. BTW
/ stuk
€ 110,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen