Referenties
Loctite:601
Rubix:07010188
Fabrikant:195667
EAN:5010266601519

Documenten
Productdetails : LOCTITE BORGMIDDEL 601 FLACON 50 ML
LOCTITE® 601 is een hoogwaardige, ééncomponent, anaerobe bevestigingslijm, ontworpen voor cilindrische assemblages. Dankzij de lage viscositeit dringt deze lijm doeltreffend door tussen metalen oppervlakken en zorgt deze voor een permanente hechting bij een diametrische speling van max. 0,1 mm. Deze acryllijm hardt uit bij afwezigheid van lucht tussen nauwaansluitende metalen oppervlakken met lage speling, en voorkomt loskomen of lekken door schokken en trillingen. De fixatietijd op staal bedraagt 25 minuten. Dit product blijft functioneel binnen een temperatuurbereik van -55 °C tot 150 °C. De fluorescentie onder UV-licht maakt een efficiënte kwaliteitscontrole mogelijk.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: groen, fluorescerend onder UV.
- Anaerobe uitharding.
- Secundaire uitharding mogelijk met activator.
- Diametrale speling: <0,1 mm.
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal, staal.
- Fixatietijd: 25,0 min.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25,0 °C Spindle 1, snelheid 20 rpm: 100,0 - 150,0 mPa.s (cP).
- Toepassingstemperatuurbereik: -55 °C tot 150 °C.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Specificaties:
- Chemische basis: methacrylaat.
- Kleur: groen, fluorescerend onder UV.
- Anaerobe uitharding.
- Secundaire uitharding mogelijk met activator.
- Diametrale speling: <0,1 mm.
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal, staal.
- Fixatietijd: 25,0 min.
- Viscositeit, Brookfield - RVT, @ 25,0 °C Spindle 1, snelheid 20 rpm: 100,0 - 150,0 mPa.s (cP).
- Toepassingstemperatuurbereik: -55 °C tot 150 °C.
Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Sterke punten
- Zorgt voor een permanente en sterke fixatie bij cilindrische assemblages;
- Voorkomt loskomen en lekken door trillingen en schokken;
- Geschikt voor diametrale speling tot 0,1 mm voor optimale hechting;
- Fixatietijd afgestemd op industriële toepassingen (25 minuten op staal);
- Uitstekende prestaties binnen een breed temperatuurbereik (-55 °C tot 150 °C);
- Efficiënte kwaliteitscontrole dankzij UV-fluorescentie.
- Voorkomt loskomen en lekken door trillingen en schokken;
- Geschikt voor diametrale speling tot 0,1 mm voor optimale hechting;
- Fixatietijd afgestemd op industriële toepassingen (25 minuten op staal);
- Uitstekende prestaties binnen een breed temperatuurbereik (-55 °C tot 150 °C);
- Efficiënte kwaliteitscontrole dankzij UV-fluorescentie.
Toepassingen
De LOCTITE® 601 bevestigingslijm is ideaal voor industriële omgevingen waar permanente cilindrische assemblages vereist zijn. Deze is bijzonder geschikt voor mechanische toepassingen en precisietechniek, zoals het bevestigen van lagers, ringen en metalen componenten. Deze lijm wordt aanbevolen voor gebruik in sectoren zoals de auto-industrie, luchtvaart, machinebouw en industriële uitrusting, waar deze een betrouwbare oplossing biedt om de duurzaamheid en prestaties van geassembleerde onderdelen te verbeteren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 120x88x96 mm |
| Kleur | groen |
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 25 min |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,43 excl. BTW
/ stuk
€ 61,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden