LOCTITE SLOW CURING BORGING 640 FLACON 250 ML
Bevestigingslijm 640
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:640
Rubix:07010201
Fabrikant:601401
EAN:5010266640686

Documenten
Productdetails : LOCTITE SLOW CURING BORGING 640 FLACON 250 ML
De LOCTITE 640 is een anaërobe bevestigingslijm op basis van methacrylaat, ontworpen voor cilindrische verbindingen met een geringe speling. De trage uitharding biedt een langere positioneringstijd, wat voordelig is bij componenten met een grote diameter en bij actieve metalen zoals messing. Fluorescentie onder UV-licht vergemakkelijkt de visuele controle.
Kenmerken:
LOCTITE 640 iseen vloeibaar, groen ééncomponentig product op basis van acrylaattechnologie (urethaanmethacrylaat), ontwikkeld voor het borgen van cilindrische verbindingen. De anaërobe uitharding treedt op wanneer het product wordt opgesloten tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken in afwezigheid van lucht. Dit beperkt loskomen en lekkage door schokken en trillingen. De trage uithardingssnelheid zorgt voor een langere montagetijd, wat bijzonder geschikt is voor onderdelen met een grote diameter en voor actieve metalen zoals messing. De UV-fluorescentie maakt een snelle en betrouwbare identificatie van de aangebrachte lijm mogelijk tijdens kwaliteitscontroles, doordat de continuïteit van de lijmlaag visueel kan worden gecontroleerd.
Specificaties:
• Meerdere verpakkingen beschikbaar
• Technologie: acrylaat
• Chemische aard: urethaanmethacrylaat
• Chemische basis: methacrylaat
• Uitharding: anaëroob
• Toestand: vloeistof
• Kleur: groen
• Fluorescentie: zichtbaar onder UV-licht
• Dichtheid bij 25 °C: 1,2
• Viscositeit (kogelvalmethode D) bij 25 °C: 450 tot 750 mPa·s
• Maximale spleet: < 0,1 mm
• Afschuifsterkte: 22,0 N/mm²
• Positioneringstijd: 2,0 uur
• Fixatietijd op staal: ca. 2 uur
• Bedrijfstemperatuur na volledige uitharding: -55 °C tot 175 °C
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad opgesteld conform deze regelgeving
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering van gevaren volgens deze verordening
• ISO 3104: viscositeitsmeting volgens Cannon-Fenske-methode
• ISO 10123
• ISO 11359-2
• ISO 8302
• ISO 10964
Kenmerken:
LOCTITE 640 iseen vloeibaar, groen ééncomponentig product op basis van acrylaattechnologie (urethaanmethacrylaat), ontwikkeld voor het borgen van cilindrische verbindingen. De anaërobe uitharding treedt op wanneer het product wordt opgesloten tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken in afwezigheid van lucht. Dit beperkt loskomen en lekkage door schokken en trillingen. De trage uithardingssnelheid zorgt voor een langere montagetijd, wat bijzonder geschikt is voor onderdelen met een grote diameter en voor actieve metalen zoals messing. De UV-fluorescentie maakt een snelle en betrouwbare identificatie van de aangebrachte lijm mogelijk tijdens kwaliteitscontroles, doordat de continuïteit van de lijmlaag visueel kan worden gecontroleerd.
Specificaties:
• Meerdere verpakkingen beschikbaar
• Technologie: acrylaat
• Chemische aard: urethaanmethacrylaat
• Chemische basis: methacrylaat
• Uitharding: anaëroob
• Toestand: vloeistof
• Kleur: groen
• Fluorescentie: zichtbaar onder UV-licht
• Dichtheid bij 25 °C: 1,2
• Viscositeit (kogelvalmethode D) bij 25 °C: 450 tot 750 mPa·s
• Maximale spleet: < 0,1 mm
• Afschuifsterkte: 22,0 N/mm²
• Positioneringstijd: 2,0 uur
• Fixatietijd op staal: ca. 2 uur
• Bedrijfstemperatuur na volledige uitharding: -55 °C tot 175 °C
• Opslagtemperatuur: 8 °C tot 21 °C
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): veiligheidsinformatieblad opgesteld conform deze regelgeving
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie en etikettering van gevaren volgens deze verordening
• ISO 3104: viscositeitsmeting volgens Cannon-Fenske-methode
• ISO 10123
• ISO 11359-2
• ISO 8302
• ISO 10964
LOCTITE 640 is a green, anaerobic, low-viscosity, methacrylate ester-based joining adhesive, ideal for parts that require longer positioning time. Fixture time on steel: 2 hours. Also for active metals, e.g. brass. This high-strength product is characterized by good temperature resistance. The maximum adhesive gap is 0.1 mm
Sterke punten
- Langere verwerkingsduur dankzij de langzame uitharding, wat handig is bij verbindingen met een grote diameter.
- Eenvoudigere kwaliteitscontrole door middel van UV-fluorescentie om het product na het aanbrengen te lokaliseren.
- Kan naast staal ook worden gebruikt op actieve metalen zoals messing.
- Behoudt de temperatuur na uitharding, met een werkingsbereik van -55 °C tot 175 °C.
- Eenvoudigere kwaliteitscontrole door middel van UV-fluorescentie om het product na het aanbrengen te lokaliseren.
- Kan naast staal ook worden gebruikt op actieve metalen zoals messing.
- Behoudt de temperatuur na uitharding, met een werkingsbereik van -55 °C tot 175 °C.
Toepassingen
LOCTITE 640 wordt gebruikt voor cilindrische metaal/metaalverbindingen in onderhoud en productie, waarbij het doel is een component op een as of in een behuizing te fixeren en het risico op loskomen door trillingen te beperken.
Typische toepassingen:
• Borging van spieën en vertandingen
• Fixatie van lagers en lagerhuizen
• Bevestiging van rotoren op assen van motoren met laag vermogen
• Borging van bussen, hulzen en ringen in behuizingen en op assen
• Opvangen van speling in versleten of buiten tolerantie vallende verbindingen
Typische toepassingen:
• Borging van spieën en vertandingen
• Fixatie van lagers en lagerhuizen
• Bevestiging van rotoren op assen van motoren met laag vermogen
• Borging van bussen, hulzen en ringen in behuizingen en op assen
• Opvangen van speling in versleten of buiten tolerantie vallende verbindingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 120 min |
| Type toepassing | utrwalanie połączeń cylindrycznych |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 256,89 excl. BTW
/ stuk
€ 310,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen