Referenties
Araldite:21060160
Rubix:07130025

Documenten
Productdetails : ARALDITE TUBESET 2011 - 300GR AW 106AP/HV953U
Araldite® 2011 is een transparante epoxylijm met een lange open tijd en lage viscositeit. Geschikt voor het verlijmen van: Ferro-metalen en aluminium, koper, zink en verzinkte producten, polystyreenschuimen/polyurethaan schuimen, keramische materialen, hout, glasvezel versterkte kunststoffen en -epoxies, vezelversterkt polyester en thermohardende composieten, acrylaten/polycarbonaat, rubbersoorten en glas/kwarts/edelstenen. Uitstekend toe te passen bij dynamische belastingen, lagers, elektronica componenten, printplaten en het ingieten van sensoren. Eigenschappen: Slagvast. Kleur: lichtgeel. Soortelijk gewicht: 1,05 g/cm³, schuifsterkte: 19 N/mm², afpelsterkte: 5 N/mm, viscositeit: 35.000 mPa.s. (spleetvullend vermogen: tot 1 mm). Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +100 °C. Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 7 uur voor 1 N/mm² op aluminium bij 23 °C. Deze lijm is een uitstekend alternatief voor Loctite 3421.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Inhoud | 300 ml |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Droogtijd | 420 min |
| Type toepassing | lijmen van metalen, keramiek, glas, rubber, hout en harde kunststoffen; algemene industriële assemblage. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,09 excl. BTW
/ stuk
€ 96,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen