LOCTITE ACTIVATOR AA 3342 KOKER 300 ML

Acrylaatlijm AA 3342

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:AA 3342
Rubix:07012726
Fabrikant:537444
EAN:5010266382425
LOCTITE ACTIVATOR AA 3342 KOKER 300 ML
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Inhoud300 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE ACTIVATOR AA 3342 KOKER 300 ML


LOCTITE® AA 3342 is een ééncomponent structurele acrylaatlijm, ontwikkeld voor het snel verlijmen van permanente magneten, met name in elektrische motoren. De middelhoge tot hoge viscositeit en de snelle fixatie binnen enkele minuten maken dit product geschikt voor assemblagelijnen met korte cyclustijden.

Kenmerken:
LOCTITE® AA 3342 is een gemodificeerde ééncomponent acrylaatlijm met een kleur van donkergeel tot bruin, ontwikkeld voor structurele verlijming. Dit product ontwikkelt een hoge trek- en afschuifsterkte en vormt duurzame en slagvaste verbindingen. De uitharding gebeurt met een activator, met mogelijkheid tot thermische nabehandeling voor secundaire uitharding. De snelle fixatie, tussen 3 en 3 min 30, afhankelijk van de omstandigheden, maakt een snelle handling mogelijk op geactiveerde oppervlakken. Dit product is bijzonder geschikt voor het verlijmen van ferrieten in motorbehuizingen en is compatibel met geautomatiseerde assemblagelijnen met korte cyclustijden. Het biedt een goede weerstand tegen schokken, vocht en hoge temperaturen.

Specificaties:
- Uiterlijk: donkergele tot bruine vloeistof
- Technologie: gemodificeerd acrylaat
- Aantal componenten: ééncomponent
- Viscositeit Brookfield bij 25 °C (2,5 rpm): 80.000 tot 230.000 mPa·s
- Viscositeit Brookfield bij 25 °C (20 rpm): 50.000 tot 130.000 mPa·s
- Dichtheid bij 25 °C: 1,085
- Fixatietijd: 3 tot 3 min 30
- Afschuifsterkte na 72 u bij 22 °C (gestraald staal, ISO 4587): 15 tot 29 N/mm²
- Afschuifsterkte na 24 u bij 25 °C (gestraald staal, zonder speling): ≥ 12 N/mm²
- Afschuifsterkte na 24 u bij 25 °C (speling 0,5 mm): ≥ 10 N/mm²
- Rek bij breuk: 2,8%
- Treksterkte: 9,9 N/mm²
- Volumeweerstand: 18 × 10^14 Ω·cm
- Oppervlakteweerstand: 62 × 10^15 Ω
- Bedrijfstemperatuur: tot 180 °C

Normen:
- ISO 4587: testmethode voor het bepalen van de afschuifsterkte van verlijmde verbindingen. De aangegeven waarden worden gemeten op genormaliseerde proefstukken.
- ISO 527-3: trektest op kunststoffen. Deze norm regelt de meting van de treksterkte en de modulus.
- ISO 868: bepaling van de Shore-hardheid. Deze norm definieert de methode voor het meten van de hardheid van gepolymeriseerde materialen.
- IEC 60093: meting van de volume- en oppervlakteweerstand van vaste isolatiematerialen.
- IEC 60250: bepaling van de diëlektrische constante en de dissipatiefactor van isolatiematerialen.
- Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen binnen de Europese Unie. Het veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met deze verordening.
- Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Het product is ingedeeld en geëtiketteerd volgens de geldende CLP-voorschriften.
LOCTITE AA 3342 is an opaque yellow, high-viscosity, no-mix structural adhesive with high temperature resistance, good impact resistance and good humidity resistance. Its fixture time is 3-3.5 minutes, and it has an application temperature range of up to +180°C. It achieves a tensile shear strength of 15-30 N/mm² and requires an activator, LOCTITE SF 7386.

Sterke punten

- Kortere cyclustijden dankzij de uithardingstijd van 3 tot 3,5 minuten
- Hoge mechanische sterkte op staal en metalen ondergronden, geschikt voor constructieve verbindingen
- Hittebestendig tot 180 °C, geschikt voor gebruik in motoromgevingen
- Goede schok- en vochtbestendigheid voor een langere levensduur
- Stabiele elektrische eigenschappen, nuttig in elektromechanische toepassingen

Toepassingen

LOCTITE® AA 3342 wordt gebruikt in de auto-industrie en auto-elektronica voor het verlijmen van permanente magneten, met name ferrieten, in elektrische motoren. Dit product is geschikt voor de assemblage van kleine, stijve onderdelen uit verschillende materialen, waarbij mechanische en thermische belastingen optreden. Het is ideaal voor geautomatiseerde assemblagelijnen met korte cyclustijden. Deze lijm wordt toegepast in omgevingen met hoge temperaturen, schokken en gecontroleerde vochtigheid, zoals bij de productie van motoren, actuatoren en elektromechanische subassemblages.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurgeel
Inhoud300 ml
Droogtijd3,5 min
Aangepaste tariefcode35061000
€ 177,24 excl. BTW
/ stuk
€ 214,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen