Referenties
Araldite:21440200
Rubix:07130026

Productdetails : ARALDITE DUBBELSPUIT 2013 - 200 ML AV144-2/HV997
Araldite® 2013 epoxylijm is een metaalkleurige, pastavormige lijm. Geschikt voor het verlijmen van: Verticale oppervlakken, Ferro-metalen, aluminium, koper, zink en verzinkte producten. Glasvezel versterkte kunststoffen en -epoxies, vezelversterkt polyester, thermohardende composieten polystyreenschuimen, polyurethaanschuimen, diverse rubbersoorten en hout. Eigenschappen: Zeer goede resistentie tegen chemicaliën. Goede resistentie tegen warmte en water. Kleur: grijs. Soortelijk gewicht: 1,2 g/cm³, schuifsterkte: 18 N/mm², afpelsterkte: 4 N/mm, viscositeit: thixotroop (spleetvullend vermogen: tot 4 mm). Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +100 °C. Minimale verhardingstijd voor aanvangssterkte: 4 uur voor 1 N/mm² op aluminium bij 23 °C. Deze lijm is een uitstekend alternatief voor Loctite 3423.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 200 ml |
| Minimale temperatuur | -60 °C |
| Droogtijd | 240 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 648,84 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 785,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen