3M SCOTCH-WELD EPOXY LIJM 2-COMPONENTEN DP460-50 ML
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP460
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7100200496
Rubix:23061200
Fabrikant:7100200496
EAN:04054596677838

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXY LIJM 2-COMPONENTEN DP460-50 ML
Gebruik 3M™ Scotch-Weld™ Epoxy Adhesive DP460N voor een groot aantal situaties waarin een supersterke lijm nodig is. Of het nu gaat om verbinden, hechten, bevestigen, repareren, potten, panelen of structurele verlijming, onze epoxyhars biedt de hoogste weerstand tegen afschuiven, afpellen, schokken, trillen en vermoeiing in onze Scotch-Weld™ epoxylijmfamilie. Onze lijm behoudt zijn hechtsterkte, zelfs bij hoge en lage temperaturen. De formule met hoge viscositeit van de lijm zakt niet in en loopt niet uit. Dankzij de lange werktijd (60 minuten) kun je vol vertrouwen werken, zodat je de lijm kunt positioneren en aanpassen voordat deze uithardt. Verkrijgbaar in bulk of duo-pack patronen, voor onmiddellijk mengen en doseren met gemakkelijke handtoepassing.
Gebruik 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP460 voor het verbinden, hechten, bevestigen, repareren, potten, panelen of constructies. Onze lijm met een werktijd van 60 minuten biedt de hoogste weerstand tegen afschuiving, afpellen, schokken, trillingen en vermoeidheid in de Scotch-Weld™ Epoxylijmfamilie.
Sterke punten
60 minuten werktijd geeft voldoende tijd voor aanpassingen;Gehard voor slagvastheid en hoge weerstand tegen vermoeiing om veeleisende omstandigheden te weerstaan;Gemakkelijk te mengen en aan te brengen voor eenvoudige toepassing;Hoge afpel- en afschuifsterkte voor sterke hechting in kritieke toepassingen;60 minuten werktijd, bereikt hanteringssterkte in ongeveer 4-6 uur
Toepassingen
Gebruik wanneer taaiheid en hoge sterkte nodig zijn; verlijmen van elektronische componenten; transporttoepassingen; zoals spoorwegen en auto's
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 130x100x160 mm |
| Gewicht verpakking | 1019 g |
| Kleur | wit |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 60 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,61 excl. BTW
/ stuk
€ 41,88 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden