3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM 847 BRUIN 150 ML 847150
3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Rubber en Pakkingen 847 Bruin
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:847150
Rubix:23060227
Fabrikant:7000079818

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM 847 BRUIN 150 ML 847150
Dit is een veelzijdige lijm die geschikt is voor de meeste rubber en pakking materialen te verbinden, alsook leder en vele plastics. Heeft een excellente weerstand tegen de meeste brandstoffen en olie. Heractiveerbaar met warmte en oplosmiddelen. Uithardbaar met warmte.
3M™ Nitrile High Performance Rubber and Gasket Adhesive 847 is a versatile, solvent based, high performance adhesive with comparatively low viscosity for easy application. It offers both good oil resistance and good heat resistance, and is commonly used for bonding most rubber and gasket materials.
Sterke punten
Resistent tegen olie en brandstoffen;Uithardend met warmte;Beantwoord aan de noden van MMM-A-121;Biedt weerstand tegen hitte en vocht, presteert bij temperaturen tot 300 ° F / 148 ° C;Optionele warmteuitharding verhoogt de hechtsterkte
Toepassingen
Voor het verlijmen van afdichtingen || Voor het lijmen van brandstofleidingen en tanks, alsook van oppervlakken die in contact komen met olie || Voor het verlijmen van rubber op diverse ondergronden || Voor reparatie van rubber || Reparaties van leder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| Inhoud | 150 ml |
| Minimale temperatuur | 18 °C |
| Droogtijd | 15 min |
| Type toepassing | pennello/riempimento a flusso o spruzzo: applicare un velo sottile e uniforme su una o entrambe le superfici; su superfici non porose lasciare asciugare fino a quando l’adesivo è appiccicoso (tacky) e unire con pressione. su superfici porose può essere necessario applicare più di una mano. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 119,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 144,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen