3M SCOTCH WELD LIJMSPRAY 90 SPUITBUS A 500 ML
3M™ Hi-Strength 90 Lijmspray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000116790
Rubix:23061055
Fabrikant:7000116790
EAN:05900422098553

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH WELD LIJMSPRAY 90 SPUITBUS A 500 ML
De 3M™ High Strength 90 Lijmspray is een spuitlijm met hoge sterkte voor diverse toepassingen.
De 3M spuitbussen zijn gebruiksklaar. Een eenvoudige vingerdruk is voldoende voor een krachtige hechting die geschikt is voor al uw toepassingen.
Kenmerken
De 3M™ Hi-Strength 90 Lijmspray is een snel drogende, transparante spuitlijm die uitstekend hecht op beton, hout, MDF, laminaten, polyethyleen en andere oppervlakken. Dankzij de extreem sterke hechting kunt u snel en efficiënt werken. Deze industriële lijm is eenvoudig rechtstreeks op het te verlijmen oppervlak aan te brengen en biedt een hoge temperatuur- en vochtbestendigheid.
De spuitbussen zijn flexibel en gemakkelijk te gebruiken. Het spuitpatroon kan worden aangepast om de lijm nauwkeurig aan te brengen, wat lijmverlies minimaliseert en de overspray beperkt. De krachtige hechting zorgt voor een hoge aanvangshechting met voldoende open tijd om de oppervlakken goed te positioneren. Door de combinatie van sterke aanvangshechting, snelle droging en nette aanbrenging is deze lijm ideaal voor de randafwerking van houten panelen.
Specificaties
- Type lijm: Synthetische elastomeer
- Vaste-stof gehalte: Niet van toepassing
- Kleur: Wit, doorschijnend
- Viscositeit: Niet van toepassing
- Dichtheid: 0,71 g/cm3
- Vluchtige Organische Stoffen (VOS): 636 g/l
- Spuitpatroon: Slinger
- Vlampunt: -55°C
- Ontvlambaar oplosmiddel: Ja
- Ontvlambare drijfgas: Ja
Gebruiksaanwijzing
- Zorg ervoor dat de te lijmen oppervlakken schoon, droog en vrij van stof, olie of vet zijn.
- Richt het spuitmondstuk naar de te lijmen oppervlakken en vermijd het richten op personen.
- Schud de spuitbus 5 tot 10 seconden voor gebruik.
- Houd de spuitbus op 15-20 cm van het te lijmen oppervlak en druk stevig op het mondstuk voor een gelijkmatige verneveling.
- Breng een laag aan op beide oppervlakken en laat 30 seconden drogen voordat u samenvoegt.
Merkinformatie
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
De 3M spuitbussen zijn gebruiksklaar. Een eenvoudige vingerdruk is voldoende voor een krachtige hechting die geschikt is voor al uw toepassingen.
Kenmerken
De 3M™ Hi-Strength 90 Lijmspray is een snel drogende, transparante spuitlijm die uitstekend hecht op beton, hout, MDF, laminaten, polyethyleen en andere oppervlakken. Dankzij de extreem sterke hechting kunt u snel en efficiënt werken. Deze industriële lijm is eenvoudig rechtstreeks op het te verlijmen oppervlak aan te brengen en biedt een hoge temperatuur- en vochtbestendigheid.
De spuitbussen zijn flexibel en gemakkelijk te gebruiken. Het spuitpatroon kan worden aangepast om de lijm nauwkeurig aan te brengen, wat lijmverlies minimaliseert en de overspray beperkt. De krachtige hechting zorgt voor een hoge aanvangshechting met voldoende open tijd om de oppervlakken goed te positioneren. Door de combinatie van sterke aanvangshechting, snelle droging en nette aanbrenging is deze lijm ideaal voor de randafwerking van houten panelen.
Specificaties
- Type lijm: Synthetische elastomeer
- Vaste-stof gehalte: Niet van toepassing
- Kleur: Wit, doorschijnend
- Viscositeit: Niet van toepassing
- Dichtheid: 0,71 g/cm3
- Vluchtige Organische Stoffen (VOS): 636 g/l
- Spuitpatroon: Slinger
- Vlampunt: -55°C
- Ontvlambaar oplosmiddel: Ja
- Ontvlambare drijfgas: Ja
Gebruiksaanwijzing
- Zorg ervoor dat de te lijmen oppervlakken schoon, droog en vrij van stof, olie of vet zijn.
- Richt het spuitmondstuk naar de te lijmen oppervlakken en vermijd het richten op personen.
- Schud de spuitbus 5 tot 10 seconden voor gebruik.
- Houd de spuitbus op 15-20 cm van het te lijmen oppervlak en druk stevig op het mondstuk voor een gelijkmatige verneveling.
- Breng een laag aan op beide oppervlakken en laat 30 seconden drogen voordat u samenvoegt.
Merkinformatie
3M is een toonaangevend merk dat bekend staat om zijn expertise en breed scala aan producten, variërend van persoonlijke beschermingsmiddelen tot lijm- en schuurmiddelen. Of het nu gaat om industriële toepassingen, de bouw of de gezondheidszorg, 3M biedt producten die innovatie en kwaliteit combineren, en voorziet ook in de behoeften op het gebied van reiniging, bewegwijzering en elektrische apparatuur.
3M™ Hi-Strength 90 Spray Adhesive is een uiterst veelzijdige, sneldrogende spuitlijm die sterk hecht op een breed scala aan materialen. Onze permanente hechting zorgt voor snelle resultaten zodat projecten door kunnen gaan. De spuitformule is eenvoudig te doseren, biedt een spuitpatroon met variabele breedte en is direct aan te brengen op oppervlakken en materialen waar nodig.
Sterke punten
- Extreem sterke verbinding
- Snelle hechting zorgt voor een sterke permanente verbinding
- Bestand tegen hoge temperaturen en vocht
- 1 minuut droogtijd voor snelle, extreem sterke permanente resultaten en hoge productiviteit
- Ideale lijm voor decoratieve laminaten, MDF en vele andere materialen zelfs polyethyleen en SBR rubber
- Aanpassen van spuitpatroon minimaliseert overspray, afval en schoonmaakwerkzaamheden
- Snelle hechting zorgt voor een sterke permanente verbinding
- Bestand tegen hoge temperaturen en vocht
- 1 minuut droogtijd voor snelle, extreem sterke permanente resultaten en hoge productiviteit
- Ideale lijm voor decoratieve laminaten, MDF en vele andere materialen zelfs polyethyleen en SBR rubber
- Aanpassen van spuitpatroon minimaliseert overspray, afval en schoonmaakwerkzaamheden
Toepassingen
De 3M™ 90 spuitlijm is ideaal voor verschillende toepassingen zoals het lijmen van polyethyleen, polypropyleen op hout, metaal en andere materialen, het lijmen van decoratief laminaat op meubels, het bevestigen van glasvezelisolatie, het lijmen van films en dunne stoffen, het bevestigen van kunststof belettering op hout, het lijmen van beschermplaten onder bureaus, en voor onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 483,5 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 500 ml |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Droogtijd | 1 min |
| Type toepassing | natrysk, również w pozycji odwróconej |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,87 excl. BTW
/ stuk
€ 26,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden