LOCTITE SILICONENAFDICHTINGSMIDDEL SI 5990 (ST=300ML)
Siliconenkit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:SI 5990
Rubix:A0227850
Fabrikant:2064072
EAN:4058093001431

Documenten
Productdetails : LOCTITE SILICONENAFDICHTINGSMIDDEL SI 5990 (ST=300ML)
Siliconenkit - uitstekende kleefkracht. Ideaal voor gebruik op koper en toepassingen met grote spelingen. Bestand tegen hoge temperaturen. Etiketvrij. LOCTITE SI 5990 is een niet-corrosief siliconen afdichtingsmiddel en hardt uit bij blootstelling aan vocht in de lucht om een taaie rubberen pakking te vormen. De aard van LOCTITE SI 5990 vermindert de migratie van vloeibaar product na het aanbrengen op het onderdeel. Het heeft uitstekende temperatuurbestendigheidseigenschappen en kan ook worden gebruikt voor elektrische isolatietoepassingen. Dit product wordt gewoonlijk gebruikt in toepassingen tot 350 °C. Het product heeft toonaangevende gezondheids- en veiligheidskenmerken.
Sterke punten
-Hoge temperatuurbestendigheid
Elektrisch isolatieproduct
Geschikt voor alle soorten oppervlakken waaronder metalen, kunststoffen
Oliebestendig
Vooraanstaand in gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen
Koperkleur
Elektrisch isolatieproduct
Geschikt voor alle soorten oppervlakken waaronder metalen, kunststoffen
Oliebestendig
Vooraanstaand in gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen
Koperkleur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 300 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 577,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 698,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen