3M SCOTCH-WELD LIJMSPRAY 76 TAP. VIB:1121029 HELDER 500 ML

3M SCOTCH-WELD LIJMSPRAY 76 TAP. VIB:1121029 HELDER 500 ML

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:LS76
Rubix:23205396
Fabrikant:7000116779
EAN:05900422098539
3M SCOTCH-WELD LIJMSPRAY 76 TAP. VIB:1121029 HELDER 500 ML

Technische samenvatting

Kleurbeige
Inhoud500 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD LIJMSPRAY 76 TAP. VIB:1121029 HELDER 500 ML


Geeft een sterke verbinding, zeker bij eenzijdige toepassingen, op vele slecht te verlijmen oppervlakken zoals polyethyleen. Het verbindt rubber, vilt, film, kunststoffen, glas en andere oppervlakken
3M™ Scotch-Weld™ Lijmspray Tapijt 76 is een industriële lijmspray met een hoge aanvangshechting. Ideaal voor toepassingen waar 1 zijde wordt ingespoten met lijm.

Sterke punten

Snelle agressieve hechting;Ideaal voor toepassingen waar 1 zijde wordt ingespoten met lijm.;Verbindt vele materialen zoals polyethyleen, rubber, textiel, kunststoffen, glas en andere oppervlakken;De lage verneveling zorgt voor een nauwkeurige spuitcontrole;Makkelijk in gebruik

Toepassingen

Verlijmen van tapijt, deurfineer en textiel in verbouwingen || Bevestigen van naamplaatjes, bekleden van biljarttafels, buisisolatie enz. || Verlijmen van isolatie in vliegtuiginterieurs en speciale kasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Gewicht verpakking482,5 g
Kleurbeige
Inhoud500 ml
Minimale temperatuur-30 °C
Droogtijd2 min
Type toepassingapplicazione a spruzzo su una superficie
€ 268,44 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 324,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen