3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM DP190 GRIJS 10 L KIT DP19010
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP190
Zie technische informatieReferenties
3M:1132224
Rubix:A0637324
Fabrikant:7000080020
EAN:04001895861819

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM DP190 GRIJS 10 L KIT DP19010
Zeer lange levensduur
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Epoxylijm DP190 is een extreem flexibele tweecomponenten epoxylijm. Heeft een hoge afschuifsterkte en afpelkracht. Zijn zeer hoge flexibiliteit maakt hem ideaal voor het verlijmen van verschillende materialen zoals glas op metaal en kunststof op metaal. Geeft een goede hechting op vele ondergronden inclusief de meeste soorten kunststof en rubber.
Sterke punten
Geeft taaie, sterke verbindingen met een zeer hoge afschuifsterkte en afpelkracht
Geeft goede hechting op een vele materialen
Lange opentijd geeft meer tijd voor het aanpassen voor het gewenste resultaat.
Laag viskeus maakt het aanbrengen eenvoudig.
Geeft goede hechting op een vele materialen
Lange opentijd geeft meer tijd voor het aanpassen voor het gewenste resultaat.
Laag viskeus maakt het aanbrengen eenvoudig.
Toepassingen
Verlijmen van kunststof op metaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 10000 ml |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Droogtijd | 360 min |
| Type toepassing | 2-komponenten-konstruktionsklebstoff auf epoxidharzbasis (grau) für strukturelle verklebungen mit hoher scher- und schälfestigkeit; 1:1-mischung, arbeitsezeit bis zu 90 minuten; geeignet zum kleben von metallen und vielen kunststoffen. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.124,59 excl. BTW
/ stuk
€ 1.360,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen