Referenties
Loctite:EA 3425
Rubix:07011093
Fabrikant:2063038
EAN:5010266331034

Documenten
Productdetails : LOCTITE 2C-EPOXY EA 3425 DUOKOKER 200 ML
LOCTITE® EA 3425 is een thixotropische tweecomponenten-epoxylijm met een hoge viscositeit die na het mengen bij kamertemperatuur uithardt. Het is een niet-verzakkende lijm voor algemeen gebruik dat een hoge kleefkracht ontwikkelt op een breed scala aan substraten. De thixotropische eigenschappen geven dit lijmsysteem het vermogen om ruwe verticale oppervlakken van metaal, keramiek, stugge kunststoffen of hout door openingen van maximaal 3 mm te verbinden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 200 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,29 excl. BTW
/ stuk
€ 77,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen