Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1492335
Rubix:07052450
EAN:8710439027531

Documenten
Productdetails : BISON PURSCHUIM AER 750 ML
Universeel polyurethaanschuim met groot uitzettingsvermogen. Binnen en buiten toepasbaar.
Eigenschappen: · Groot vullend vermogen · Hoge isolatiewaarde · Uitstekende hechting op vele ondergronden · Binnen en buiten toepasbaar · Overschilderbaar · Bestand tegen water en vele chemicaliën · CFK- en HCFK-vrij (ozon onschadelijk)
Toepassingsgebied: Geschikt voor het snel en gemakkelijk dichten, isoleren en vullen van grotere naden, voegen en scheuren tegen warmteverlies, koude, tocht, geluid en vocht. Hecht op vele bouwmaterialen zoals hout, beton, steen, metselwerk, pleisterwerk, metalen, glas en vele kunststoffen, zoals polyester, polystyreenschuim (tempex), pvc en hard polyurethaanschuim. Geen hechting op polyethyleenfolie, siliconen of P.T.F.E.
Verbruik: 750 ml / 40-45 liter schuim.
Eigenschappen: · Groot vullend vermogen · Hoge isolatiewaarde · Uitstekende hechting op vele ondergronden · Binnen en buiten toepasbaar · Overschilderbaar · Bestand tegen water en vele chemicaliën · CFK- en HCFK-vrij (ozon onschadelijk)
Toepassingsgebied: Geschikt voor het snel en gemakkelijk dichten, isoleren en vullen van grotere naden, voegen en scheuren tegen warmteverlies, koude, tocht, geluid en vocht. Hecht op vele bouwmaterialen zoals hout, beton, steen, metselwerk, pleisterwerk, metalen, glas en vele kunststoffen, zoals polyester, polystyreenschuim (tempex), pvc en hard polyurethaanschuim. Geen hechting op polyethyleenfolie, siliconen of P.T.F.E.
Verbruik: 750 ml / 40-45 liter schuim.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Inhoud | 750 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,00 excl. BTW
/ stuk
€ 30,25 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden