Referenties
Loctite:AA 306
Rubix:A0102257
Fabrikant:230440
EAN:3255460237580

Documenten
Productdetails : LOCTITE ACRYLAAT LIJM AA 306 TUBE 50 ML
Universeel product.
Sterke punten
Verlijmen van stijve componenten.
Toepassingen
Verlijmen van stijve componenten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| 45 mm | |
| 92 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 131,21 excl. BTW
/ stuk
€ 158,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen