3M SCOTCHCAST HARS POLYURETHAAN HYDROFOOB 40 100GR/90CC
3M™ Hars 40
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:92800
Rubix:A0191983
Fabrikant:7000035345
EAN:8021684712302



Documenten
Productdetails : 3M SCOTCHCAST HARS POLYURETHAAN HYDROFOOB 40 100GR/90CC
3M™ Scotchcast™ Hars 40 is geschikt voor gebruik als elektrische isolatie en mechanische bescherming van elektrische verbindingen voor toepassingen tot 1 kV. De waterafstotende polyurethaanhars voldoet aan de eisen van CENELEC HD631.1 S2 en aan EU-richtlijn 2011/65/EG (RoHS) en EU-richtlijn 1907/2007/EG (REACH), wat de hoogste kwaliteit van elektrische isolatie voor professionele toepassingen waarborgt. Snel en schoon aan te brengen dankzij de nieuwe 3M gepatenteerde giettuit geïntegreerd in de zak met hars. Opener voor de giettuit meegeleverd in de doos.
3M™ Scotchcast™ Hars 40 is een premium tweecomponenten polyurethaanhars voor algemeen gebruik, uithardbaar bij kamertemperatuur. Wordt geleverd in een plastic zak die bestaat uit twee delen, met een verwijderbare barrière in de juiste stoichiometrische verhouding.
Sterke punten
Sterk isolerende giethars in zak voor isolatie en mechanische bescherming van laagspanningskabelverbindingen tot 1 kV;Waterafstotende polyurethaanhars;Snel en schoon dankzij geïntegreerde giettuit;Staat garant voor de hoogste graad van elektrische isolatie voor professionele toepassing;Voldoet aan RoHS en REACH;Eén zak met twee componenten;Opener voor de giettuit meegeleverd in het pakket.;Zakken verkrijgbaar in drie verschillende groottes
Toepassingen
Elektrische isolatie - Mechanische bescherming - Elektrische verbindingen - Professionele toepassing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | bruin |
| Inhoud | 90 ml |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Droogtijd | 20 min |
| Type toepassing | resina poliuretanica bicomponente per isolamento elettrico e protezione meccanica di giunti cavi a bassa tensione fino a 1 kv, a indurimento a temperatura ambiente. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 221,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen