3M SCOTCHCAST HARS POLYURETHAAN FLEXIBEL 2131A 90GR/74CC

3M™ Scotchcast™ Hars SC 2131

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:92820
Rubix:A0191984
Fabrikant:7000092517
EAN:08021684624223
3M SCOTCHCAST HARS POLYURETHAAN FLEXIBEL 2131A 90GR/74CC

Technische samenvatting

Kleurzwart
Inhoud74 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCHCAST HARS POLYURETHAAN FLEXIBEL 2131A 90GR/74CC


3M™ Scotchcast™ Vlamvertragende kit 2131 heeft een laag geleerpunt voor uitharding bij kamertemperatuur. De hoge treksterkte van de hars zorgt voor een semi-flexibele eigenschap en een goede hechting na uitharding. De hars is uiterst geschikt voor toepassingen waarbij een uitstekende thermische en mechanische schokbestendigheid vereist is. Het heeft een hoog vlampunt, waardoor brandgevaar als gevolg van snelle ontbranding wordt voorkomen. Met de vlamvertragende hars kunt u kabelverbindingen tot 1 kV elektrisch isoleren en het kruis of de mantel afdichten bij het afsluiten van meeraderige kabels. Voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
3M™ Scotchcast™ Vlamvertragende kit 2131 is een 2-componenten polyurethaanhars die wordt gebruikt voor elektrische isolatie tussen connectoren bij lage spanning en voor het vervangen van kabelmantels bij het verbinden of repareren van grond- en draagbare kabels. Deze permanente, vloeibare hars heeft een unieke formule die is ontworpen voor gebruik in de ruige omstandigheden waarin grond- en draagbare kabels functioneren. De hoge diëlektrische sterkte maakt de hars zeer goed elektrisch isolerend.

Sterke punten

Semi-flexibel;Heeft een geleertijd van 17 minuten bij 23 °C (73 °F);Handig voor het vervangen of repareren van de mantel van zowel enkel- als meeraderige stroomkabels in veeleisende omstandigheden;Ontwikkeld voor gebruik bij een maximale continue temperatuur van 90 °C (194 °F);Verkrijgbaar in drie verschillende verpakkingsgroottes;Vlamvertragend;Geschikt voor tot 1 kV;Voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Toepassingen

Flexibele, laagspannings-kabelverbindingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Kleurzwart
Inhoud74 ml
Minimale temperatuur0 °C
Droogtijd17 min
Type toepassingzur isolierung und zum mechanischen schutz von flexiblen niederspannungsleitungen sowie zum austausch/reparieren von kabelmänteln; zusätzlich geeignet zum verguss von kabel- und drahtummantelungen, kabelsplices und anschluss-/abzweigdosen sowie zur isolierung zwischen leitern von mehrader-spleißen (bis 1.000 v).
€ 26,04 excl. BTW
/ stuk
€ 31,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden