LOCTITE 2C-EPOXY EA 3423 DUOKOKER 200 ML
Epoxylijm 2 componenten 3423
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:EA 3423
Rubix:07012730
Fabrikant:2063448
EAN:5010266331126

Documenten
Productdetails : LOCTITE 2C-EPOXY EA 3423 DUOKOKER 200 ML
Loctite 3423 200 ml structurele verlijming - 2K epoxy, universeel, uitstekend voor metaal, goede vochtbestendigheid. Dit is een universele, 2K-epoxylijm die geschikt is voor het opvullen van spelingen en voor verticale toepassingen. Ideaal voor het verlijmen van metalen onderdelen. Pasta die niet uitzakt met een gemiddelde levensduur en uitstekende chemische bestendigheid. Verwerkingsduur: 30 - 60 min. Fixatietijd: 180 min. Temperatuurbereik: -50 gr.C - +120 gr.C. Kleurenmix: grijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 200 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
| Droogtijd | 180 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,16 excl. BTW
/ stuk
€ 71,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen