Referenties
Bison (Bolton Adhesives):6308012
Rubix:07053020
EAN:8710439204147

Documenten
Productdetails : BISON KOMBI TURBO CRD 24 ML
Super snelle, zeer sterke en transparante 2-componenten epoxylijm.
Sterke punten
• Super snel
• Zeer sterk
• Universeel
• Vullend
• Temperatuurbestendig (van - 30°C tot + 65°C)
• (Zee)waterbestendig
• Chemicaliënbestendig
• Overschilderbaar na uitharding
• Zowel binnen als buiten toepasbaar
• Transparant
• Zeer sterk
• Universeel
• Vullend
• Temperatuurbestendig (van - 30°C tot + 65°C)
• (Zee)waterbestendig
• Chemicaliënbestendig
• Overschilderbaar na uitharding
• Zowel binnen als buiten toepasbaar
• Transparant
Toepassingen
• Steen
• Beton
• Aardewerk
• Natuursteen
• Porselein
• Hout
• Metaal
• Diverse kunststoffen
• Beton
• Aardewerk
• Natuursteen
• Porselein
• Hout
• Metaal
• Diverse kunststoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x30x235 mm |
| Logistiek gewicht | 28 g |
| Gewicht verpakking | 72 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 24 ml |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Droogtijd | 60 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,12 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 116,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen