TEROSON AFDICHTING MS 935 GRIJS KOKER 290 ML

Afdichtingsmiddel MS 935

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Teroson:MS 935 GY CR 290ML M/L
Rubix:07220124
Fabrikant:2487225
EAN:4058093022757
TEROSON AFDICHTING MS 935 GRIJS KOKER 290 ML

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Inhoud290 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 935 GRIJS KOKER 290 ML


TEROSON MS 935 is een industriële elastische lijm met medium/hoge sterkte. De lijm hecht zich op een brede waaier van materialen en maakt het gebruik van een primer overbodig. Het product biedt een uitstekende uv- en weerbestendigheid en kan bovendien worden overschilderd. TEROSON MS 935 is eenvoudig glad te strijken en heeft thixotrope eigenschappen waardoor het product goed bestand is tegen uitzakken.

Sterke punten

• medium/hoge sterkte
• uitstekende bestendigheid tegen milieufactoren
• vereist geen primer
• overlakbaar

Toepassingen

Industrieel afdichtingsmiddel met medium/hoge sterkte. Hecht zich op een brede waaier van materialen en heeft een goede weerbestendigheid. Overlakbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurgrijs
Inhoud290 ml
Minimale temperatuur-40 °C
Droogtijd20 min
Type toepassingelastische verlijming en afdichting
€ 201,36 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 243,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur