Referenties
Loctite:AA 329
Rubix:07012722
Fabrikant:229169



Documenten
Productdetails : LOCTITE MULTIBOND AA 329 KOKER 315 ML
Structurele lijm Loctite 329 - snelle uitharding. Beschrijving: Zonder mengen. Activator: Loctite 7386. Zettijd: 1 min. Bedrijfstemperatuurbereik: Tot +100°C. Afschuifsterkte (zacht gezandstraald staal): 20 N/mm2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 315 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,11 excl. BTW
/ stuk
€ 79,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen