LOCTITE 2C-EPOXY EA 3423 DUOKOKER 50 ML

Epoxylijm 2 componenten 3423

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:EA 3423
Rubix:07010224
Fabrikant:254073
EAN:5010266330631
LOCTITE 2C-EPOXY EA 3423 DUOKOKER 50 ML

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Inhoud50 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE 2C-EPOXY EA 3423 DUOKOKER 50 ML


LOCTITE EA 3423 is een grijze, niet-uitzakkende 2K-epoxylijm voor structurele verlijming die geschikt is voor algemeen gebruik en een uitstekende chemische bestendigheid heeft. Het product hardt uit bij kamertemperatuur en heeft een medium verwerkingstijd. De lijm zorgt voor een sterke verlijming op zeer diverse materialen, in het bijzonder metalen. Door zijn thixotrope eigenschappen is hij ideaal voor het vullen van spelingen en verticale toepassingen.
Turning inserts Negative rhombic inserts 80° CNMG ...-NM4 • Tiger·tec® • WSM10 • r=0.8 mm

Sterke punten


• universele lijm
• niet-uitzakkend en thixotroop
• geschikt voor het vullen van spelingen en verticale toepassingen
• geschikt voor gebruik op diverse materialen
• kan worden geschuurd voor een gladde afwerking

Toepassingen

2K-epoxylijm voor structurele verlijming met hoge viscositeit en medium verwerkingstijd, voor algemeen gebruik. Ideaal voor het vullen van spelingen en verticale toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Afmeting verpakking (D x B x H)355x215x202 mm
Kleurgrijs
Inhoud50 ml
Minimale temperatuur85 °C
Droogtijd180 min
Type toepassingklejenie strukturalne dwuskładnikowym klejem epoksydowym z kartusza 1:1
€ 24,38 excl. BTW
/ stuk
€ 29,50 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden