Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1337205
Rubix:07050135
EAN:8710439012285



Documenten
Productdetails : BISON HOUTLIJM 5 KG EMMER
Voor het vochtbestendig (D2) verlijmen en lamineren van vrijwel alle harde, zachte en exotische houtsoorten. Toepasbaar voor goed passende, niet-dragende houtconstructies d.m.v. bijvoorbeeld vingerlassen, zwaluwstaarten, pen-gat verbindingen, drevels en veren. ;Geschikt voor binnentoepassingen zoals deuren en meubels in bijvoorbeeld woonkamers en kantoren. Voor vlakverlijming van hout, zacht- en hardboard, spaanplaat, multiplex, MDF, papier, karton en board. Ook voor het lamineren van fineer en hard plastic plaat (HPL; Formica, Duropal, Resopal) op houten ondergronden.;;D2: Binnenruimten, waar af en toe gedurende een korte periode een verhoogde relatieve luchtvochtigheid optreedt, waarbij het houtvochtgehalte lager blijft dan 18%.
Sterke punten
• Voor binnen
• Vochtbestendig
• Droogt transparant op
• Oplosmiddelvrij
• Overschilderbaar
• Vochtbestendig
• Droogt transparant op
• Oplosmiddelvrij
• Overschilderbaar
Toepassingen
• Hout
• Papier
• Karton
• Hard plastic
• Papier
• Karton
• Hard plastic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 240x240x173 mm |
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Gewicht verpakking | 5225 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 5000 ml |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Droogtijd | 120 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,52 excl. BTW
/ stuk
€ 61,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen