Referenties
Loctite:AA 330
Rubix:07010060
Fabrikant:232725
EAN:5010266330662



Documenten
Productdetails : LOCTITE MULTIBOND AA 330 KOKER 315 ML
LOCTITE AA 330 is een lichtgele, niet-gemengde structurele lijm voor algemeen gebruik, ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen zoals pvc-, fenol- en acrylverbindingen. Het product heeft een medium tot hoge viscositeit, een goede schokbestendigheid en een temperatuurbereik tot +100 °C. Loctite SF 7388 is vereist als activator.
Sterke punten
• algemeen gebruik
• goede schokbestendigheid
• ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen zoals pvc-, fenol- en acrylverbindingen
• medium tot hoge viscositeit
• activator Loctite SF 7388 is vereist
Toepassingen
Lichtgele structurele lijm voor algemeen gebruik, ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige materialen zoals pvc-, fenol- en acrylverbindingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 172x138x195 mm |
| Kleur | geel |
| Inhoud | 315 ml |
| Droogtijd | 3 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,48 excl. BTW
/ stuk
€ 82,86 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden