Referenties
Bison (Bolton Adhesives):6305955
Rubix:07052928
EAN:8710439160528

Documenten
Productdetails : BISON KOMBI PLASTIC CRD 25 ML
Ideaal voor snelle en super sterke reparaties aan kunststof voorwerpen die bestand moeten zijn tegen zware omstandigheden (krachten, trillingen), zoals huishoudelijke apparaten, speelgoed, kunststof onderdelen aan gereedschap en onderdelen van auto, motor of (brom)fiets. Geschikt voor het lijmen van vrijwel alle kunststoffen zoals ABS, acrylglas (Perspex®, Plexiglas®), polycarbonaat (Lexan®) en hard PVC. Ook geschikt voor het lijmen van kunststof in combinatie met porselein, steen, marmer, rubber en verschillende soorten metaal.
Sterke punten
• Snel
• Super sterk
• Bestand tegen zware omstandigheden
• Vullend
• Temperatuurbestendig (van - 20°C tot + 90°C)
• (Zee) waterbestendig
• Chemicaliënbestendig
• Kan geschuurd, geboord of overschilderd worden als de lijm is uitgehard
• Binnen en buiten toepasbaar
• Beige
• Met mengbakje en spatel
• Super sterk
• Bestand tegen zware omstandigheden
• Vullend
• Temperatuurbestendig (van - 20°C tot + 90°C)
• (Zee) waterbestendig
• Chemicaliënbestendig
• Kan geschuurd, geboord of overschilderd worden als de lijm is uitgehard
• Binnen en buiten toepasbaar
• Beige
• Met mengbakje en spatel
Toepassingen
• Vrijwel alle kunststoffen
• Kunststof in combinatie met porselein, steen, marmer, rubber en verschillende soorten metaal.
• Kunststof in combinatie met porselein, steen, marmer, rubber en verschillende soorten metaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x42x235 mm |
| Logistiek gewicht | 25 g |
| Gewicht verpakking | 99 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 25 ml |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Droogtijd | 3 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,76 excl. BTW
/ stuk
€ 21,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden