Referenties
Bison (Bolton Adhesives):2158344005
Rubix:07050005
EAN:8710439060026
Documenten
Productdetails : BISON KIT TIN 250 ML 6 NLFREN
Super sterke, universele contactlijm op basis van neopreenrubber. Voor ontelbare reparaties en klussen die direct vast moeten zitten. Uitermate geschikt voor materialen onder spanning.
Eigenschappen: · Direct vast · Super sterk · Geschikt voor materialen onder spanning · Universeel · Vloeibaar · Vocht- en vorstbestendig · Eenvoudig te verwerken · Temperatuurbestendig van -40°C to +70°C
Toepassingsgebied: Uitermate geschikt voor het verlijmen van vlakverbindingen of lamineren van vele materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden. Lijmt onder andere hout, board, fineer, plastic- en metalen bekledingsplaten (HPL, bijv. Formica®), (schuim)rubber, leer, kurk, canvas, linoleum en polyetherschuim (geluidsisolatie) zowel onderling als op vele ondergronden. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken.
Verbruik: 2-2,5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen.
Temperatuurbestendigheid: Van -15°C tot +70°C.
Houdbaarheid ongeopend: Minimaal 24 maanden na productie.
Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen olie, basen en zuren
Eigenschappen: · Direct vast · Super sterk · Geschikt voor materialen onder spanning · Universeel · Vloeibaar · Vocht- en vorstbestendig · Eenvoudig te verwerken · Temperatuurbestendig van -40°C to +70°C
Toepassingsgebied: Uitermate geschikt voor het verlijmen van vlakverbindingen of lamineren van vele materialen die direct vast, belast en/of bewerkt moeten kunnen worden. Lijmt onder andere hout, board, fineer, plastic- en metalen bekledingsplaten (HPL, bijv. Formica®), (schuim)rubber, leer, kurk, canvas, linoleum en polyetherschuim (geluidsisolatie) zowel onderling als op vele ondergronden. Ook voor reparaties aan bijvoorbeeld schoenen, tassen, speelgoed, tapijt, of bij het maken van (hobby) knutselwerken.
Verbruik: 2-2,5 m²/liter, tweezijdig aangebracht, afhankelijk van de aard van de te lijmen materialen.
Temperatuurbestendigheid: Van -15°C tot +70°C.
Houdbaarheid ongeopend: Minimaal 24 maanden na productie.
Chemicaliënbestendigheid: Bestand tegen olie, basen en zuren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,62 excl. BTW
/ stuk
€ 16,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
