3M MARINE KIT 4200 FC ZWART 310 ML 4200310B
3M™ Marine Kit Fast Cure 4200FC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:M06564
Rubix:23060329
Fabrikant:7000079890

Documenten
Productdetails : 3M MARINE KIT 4200 FC ZWART 310 ML 4200310B
"3M™ Marine Fast Cure lijm voor algemene doeleinden 4200FC kan worden gebruikt voor het lijmen en afdichten van verschillende materialen in de maritieme industrie: beton, hout, aluminium, de meeste gelakte metalen, polyester, glas, enz. Snel uithardend polyurethaan, geformuleerd om delen te kunnen demonteren. 3M 4200FC heeft ongeveer de helft van de kracht van 3M 5200. Dicht en hecht een breed scala aan substraten. Niet-uitzakkende formulering voor verticale afdichtingstoepassingen "
3M™ Marine Fast Cure Kit voor algemene doeleinden 4200FC, is een universele polyurethaan uit één stuk die chemisch reageert met vocht en zorgt voor een flexibele hechting met een goede hechting op de meeste materialen.
Sterke punten
Vormt een flexibele afdichting op de meeste materialen;Overschilderbaar in natte toestand;Kleefvrij binnen 1 uur en hard uit doorgaans binnen 24 uur;Toepassingen boven en onder de waterlijn;Flexibele en duurzame hechting is bestand tegen druk
Toepassingen
Shipping
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 310 ml |
| Minimale temperatuur | 4 °C |
| Droogtijd | 1440 min |
| Type toepassing | manuelle oder druckabdichtung |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 187,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen