3M NADENKIT GRIJS PATROON 310 ML 08684

3M™ Polyurethaan nadenkit

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000077237
Rubix:23206553
Fabrikant:7000077237
EAN:4046719351480
3M NADENKIT GRIJS PATROON 310 ML 08684

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Inhoud310 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M NADENKIT GRIJS PATROON 310 ML 08684


Deze 3M™ polyurethaan nadenkit is een ééncomponent polyurethaanlijm die uithardt onder invloed van vocht en wordt geleverd in een aluminium koker van 310 ml. Dit product is ontwikkeld voor afdichting en bescherming tegen corrosie bij het herstellen van autocarrosserieën.

Kenmerken:
Deze polyurethaan nadenkit is een ééncomponentlijm met een hoog gehalte aan vaste stoffen die uithardt onder invloed van vocht uit de lucht. Na uitharding vormt de kit een sterk materiaal dat zijn flexibiliteit behoudt. De koker wordt gebruikt met een ééncomponent kitpistool of een professioneel handmatig kitpistool, in combinatie met een schroefmondstuk dat is afgestemd op de gewenste grootte van de kitrups.
De kit is geschikt voor epoxy-, polyurethaan- en gegronde oppervlakken, evenals voor blank staal, hout en kunststof. Dit product mag niet aan ultraviolette straling worden blootgesteld en moet daarom worden afgedekt, bijvoorbeeld met een verflaag. Na de vereiste droogtijd kan de kit worden overschilderd met gangbare verfsystemen op solvent- of waterbasis. Afhankelijk van het bestelde artikel is het product verkrijgbaar in vier kleuren (grijs, beige, zwart en wit), zodat het uiterlijk van de afdichting kan worden afgestemd op de kleur van de carrosserie.

Specificaties:
• Verpakking: aluminium koker van 310 ml.
• Beschikbare kleuren: grijs (ref. 08684), beige (ref. 08365), zwart (ref. 08694), wit (ref. 08689).
• Basis: ééncomponent polyurethaan, uithardend onder invloed van vocht.
• Consistentie: dikke pasta.
• Oplosmiddel: minimale hoeveelheid xyleen.
• Gehalte aan vaste stoffen: 0,95.
• Vlampunt: 33°C (gesloten-bekermethode).
• Gebruikstemperatuur: -31°C tot 82°C.
• Temperatuurbestendigheid van de uitgeharde afdichting: -40°C tot +90°C, tot 120°C gedurende korte tijd.
• Huidvormingstijd: 25 tot 40 minuten.
• Verwerkingstijd: 90 minuten.
• Wachttijd vóór overschilderen: minimaal 30 minuten voor een kitrups van 0,6 cm bij 21°C en 50% relatieve luchtvochtigheid (langere wachttijd vereist bij een dikkere kitrups of bij een lagere temperatuur of luchtvochtigheid).
• Volledige uitharding: maximaal 24 uur bij blootstelling aan vocht uit de lucht.
• Maximale tijd voor natte toepassing op blank staal (lasafdichtingskit): 35 minuten na het aanbrengen.
• Minimale wachttijd vóór het aanbrengen van een watergedragen basislak: 45 minuten.
• Houdbaarheid: 12 maanden in de ongeopende originele verpakking bij kamertemperatuur.

Normen:
Deze polyurethaan nadenkit is getest volgens SAE J2334, een testmethode voor het beoordelen van de corrosiebescherming van blank staal in de tijd.

Sterke punten

• Uitstekende hechting op gelakte, gegronde, epoxy- en polyurethaanoppervlakken beperkt nabewerking en hechtingsproblemen.
• Krimp- en druipvrij, waardoor de vorm van de kitrups tijdens het aanbrengen en drogen behouden blijft.
• Bestand tegen weersinvloeden, water, olie en petroleum voor een duurzame bescherming van afdichtingen die worden blootgesteld aan werkplaats- en wegomstandigheden.
• Compatibel met gangbare verfsystemen op solvent- en waterbasis, waardoor het product eenvoudig in bestaande afwerkingsprocessen kan worden geïntegreerd.
• Rechtstreekse toepassing op blank staal, gevalideerd voor weerstandspuntlassen, vereenvoudigt de verschillende stappen bij carrosserieherstellingen.

Toepassingen

Deze polyurethaan nadenkit wordt gebruikt in autoreparatie- en carrosseriewerkplaatsen voor het afdichten van middelgrote tot grote carrosserienaden. Het product is geschikt voor de behandeling van oppervlakken na puntlaswerkzaamheden wanneer het nat wordt aangebracht op geschuurd en gereinigd blank staal. Ook hout, kunststof en gegronde, epoxy- of polyurethaanoppervlakken behoren tot het toepassingsgebied, waarna het product kan worden overschilderd met verfsystemen op solvent- of waterbasis. Deze kit is uitsluitend bestemd voor industrieel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Gewicht verpakking409 g
Kleurgrijs
Inhoud310 ml
Minimale temperatuur-31 °C
Droogtijd40 min
Type toepassingsigillatura di giunzioni e saldature in carrozzeria con sigillante poliuretanico monocomponente
€ 10,82 excl. BTW
/ stuk
€ 13,09 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur