LOCTITE A&B METAL SET S2 EA 3472 2 X 250 GR
Zelfnivellerende epoxylijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:EA 3472
Rubix:07010228
Fabrikant:229186
EAN:5010266146720

Documenten
Productdetails : LOCTITE A&B METAL SET S2 EA 3472 2 X 250 GR
LOCTITE® EA 3472 is ontworpen voor het opvullen van holtes, het herstellen van niveaus of het herstellen van draagvlakken wordt toegepast waar metaal niet meer herstelbaar is. Deze vloeibare, met staal gevulde en zelfnivellerende epoxylijm is geschikt voor revisie- en herstelwerkzaamheden aan machines en versleten onderdelen.
Kenmerken:
De tweecomponenten epoxylijm, gevuld met staal, wordt in gelijke delen gemengd tot een grijs, vloeibaar en zelfnivellerend mengsel. De verwerking door gieten vergemakkelijkt het vullen van holtes en het vormen in smalle of diepe volumes. Deze lijm vertoont een goede hechting op metalen substraten en hardt uit bij kamertemperatuur na menging. Het uitgeharde materiaal vormt een afwerking met metaalachtig uiterlijk, geschikt voor het herstellen van assen, lagerzittingen, spiebanen of flenzen.
Specificaties:
• Technologie: epoxy, thermohardend
• Componenten: hars + verharder
• Uiterlijk: hars vloeibaar grijs; verharder vloeibaar grijs; mengsel grijs
• Mengverhouding: 1:1 in volume
• Uitharding: bij kamertemperatuur na menging
• Verwerkingstemperatuur: 15 °C tot 30 °C
• Typisch temperatuurbereik in gebruik: -20 °C tot 120 °C
• Houdbaarheid in de pot (200 g, bij 23 °C): 40 min
• Verwerkingstijd: 45 min
• Verwerkingstijd (afhankelijk van temperatuur): 180 min bij 10 °C; 60 min bij 20 °C; 40 min bij 30 °C
• Dichtheid: 2,35 kg/L
• Afschuifsterkte: 25,0 N/mm²
• Afschuifsterkte op aluminium: 20 N/mm²
• Indicatieve dekking: 416 cm² per 0,5 kg bij 5 mm dikte
• Aanbevolen ruwheidsprofiel vóór applicatie: 75 µm tot 100 µm
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): Europees kader voor registratie en beheer van chemische stoffen; het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens deze verordening
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): definieert classificatie en etikettering van gevaren; classificatie- en etiketteringselementen zijn volgens deze verordening vastgesteld
• ISO 9514: beschrijft de bepaling van de houdbaarheid in de pot, nuttig voor vergelijking van verwerkingstijden bij 23 °C
• ISO 4587: definieert de testmethode voor afschuifsterkte van gelijmde verbindingen, hier toegepast op metalen substraten
• ISO 527-2: specificeert de trekproef voor kunststoffen, gebruikt voor het bepalen van sterkte en modulus na uitharding
• ISO 604: beschrijft de drukproef voor kunststoffen, gebruikt voor het bepalen van druksterkte en modulus van het uitgeharde materiaal
Kenmerken:
De tweecomponenten epoxylijm, gevuld met staal, wordt in gelijke delen gemengd tot een grijs, vloeibaar en zelfnivellerend mengsel. De verwerking door gieten vergemakkelijkt het vullen van holtes en het vormen in smalle of diepe volumes. Deze lijm vertoont een goede hechting op metalen substraten en hardt uit bij kamertemperatuur na menging. Het uitgeharde materiaal vormt een afwerking met metaalachtig uiterlijk, geschikt voor het herstellen van assen, lagerzittingen, spiebanen of flenzen.
Specificaties:
• Technologie: epoxy, thermohardend
• Componenten: hars + verharder
• Uiterlijk: hars vloeibaar grijs; verharder vloeibaar grijs; mengsel grijs
• Mengverhouding: 1:1 in volume
• Uitharding: bij kamertemperatuur na menging
• Verwerkingstemperatuur: 15 °C tot 30 °C
• Typisch temperatuurbereik in gebruik: -20 °C tot 120 °C
• Houdbaarheid in de pot (200 g, bij 23 °C): 40 min
• Verwerkingstijd: 45 min
• Verwerkingstijd (afhankelijk van temperatuur): 180 min bij 10 °C; 60 min bij 20 °C; 40 min bij 30 °C
• Dichtheid: 2,35 kg/L
• Afschuifsterkte: 25,0 N/mm²
• Afschuifsterkte op aluminium: 20 N/mm²
• Indicatieve dekking: 416 cm² per 0,5 kg bij 5 mm dikte
• Aanbevolen ruwheidsprofiel vóór applicatie: 75 µm tot 100 µm
Normen:
• Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH): Europees kader voor registratie en beheer van chemische stoffen; het veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens deze verordening
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): definieert classificatie en etikettering van gevaren; classificatie- en etiketteringselementen zijn volgens deze verordening vastgesteld
• ISO 9514: beschrijft de bepaling van de houdbaarheid in de pot, nuttig voor vergelijking van verwerkingstijden bij 23 °C
• ISO 4587: definieert de testmethode voor afschuifsterkte van gelijmde verbindingen, hier toegepast op metalen substraten
• ISO 527-2: specificeert de trekproef voor kunststoffen, gebruikt voor het bepalen van sterkte en modulus na uitharding
• ISO 604: beschrijft de drukproef voor kunststoffen, gebruikt voor het bepalen van druksterkte en modulus van het uitgeharde materiaal
Sterke punten
• Opvullen van holtes en gieten in moeilijk bereikbare zones dankzij de vloeibare en zelfnivellerende eigenschappen
• Nivelleren en uitlijnen van mechanische assemblages via giettoepassing en uitharding bij kamertemperatuur
• Heropbouw van versleten oppervlakken met een metaalachtige afwerking dankzij de staalvulling
• Nivelleren en uitlijnen van mechanische assemblages via giettoepassing en uitharding bij kamertemperatuur
• Heropbouw van versleten oppervlakken met een metaalachtige afwerking dankzij de staalvulling
Toepassingen
In industrieel onderhoud wordt EA 3472 gebruikt voor de reparatie en revisie van machines en versleten of beschadigde onderdelen. De giettoepassing is geschikt voor gebruik in de werkplaats en op locatie, waar moeilijk bereikbare volumes moeten worden opgevuld. Typische toepassingen omvatten het herstellen van assen, lagerzittingen, spiebanen en flenzen, evenals de reparatie van gebroken of beschadigde onderdelen zoals gietstukken, leidingen of constructies. Dit product wordt ook gebruikt voor het vullen van holtes, het herstellen van gietstalen platen, het maken van kernmallen, het aanbrengen van een sacrificiële coating en het afdichten van lekkende leidingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Minimale temperatuur | 15 °C |
| Droogtijd | 40 min |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,41 excl. BTW
/ stuk
€ 69,47 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden