LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 574 FLACON 50 ML

Vlakkenafdichting 574

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:574
Rubix:07010178
Fabrikant:234534
EAN:5010266003061
LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 574 FLACON 50 ML
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Inhoud50 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 574 FLACON 50 ML


LOCTITE® 574 is een anaeroob vlakkenafdichtingsmiddel dat ontworpen is om directe afdichting te bieden op bewerkte en stijve metalen flenzen met een lage speling. Dankzij de thixotrope formule is dit product gemakkelijk vormbaar bij het aanbrengen en beperkt het migratie tijdens gebruik. Het garandeert goede weerstand tegen lage druk onmiddellijk na montage en is uitstekend bestand tegen olie, water en glycol. Dit kleefmiddel is geschikt voor gebruik op stijve metalen delen, zoals gietijzeren onderdelen en pomphuizen, en is bij uitstek ideaal voor het afdichten van versnellingsbakken en motorbehuizingen.

Specificaties:
- Kleur: oranje.
- Lab-afschuifsterkte: 8,5 N/mm².
- Gatopvulling: 0,25 mm.
- Fixatietijd: 15,0 - 45,0 minuten.
- Aanbevolen voor gebruik met: metaal staal, metaal aluminium.

Merkinformatie:
LOCTITE® is een merk van Henkel Adhesive Technologies dat bekendstaat om zijn geavanceerde kleefstoffen voor industriële assemblage en industrieel onderhoud. Het merk voldoet aan de uiteenlopende behoeften van professionals door betrouwbare, hoogwaardige producten aan te bieden die processen optimaliseren en de operationele efficiëntie verhogen. Met geavanceerde technische expertise en strenge certificeringen garandeert het merk prestaties die voldoen aan de strengste industriële normen. LOCTITE® zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen met behoud van hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Sterke punten

- Zorgt voor directe afdichting op stijve oppervlakken;
- Thixotrope formule beperkt productmigratie bij applicatie;
- Goede weerstand tegen lage druk onmiddellijk na montage;
- Uitstekende bestendigheid tegen olie, water en glycol.

Toepassingen

LOCTITE® 574 is aanbevolen voor het afdichten van stijve metalen onderdelen, zoals gietijzeren componenten en pompbehuizingen. Het dicht uitstekend versnellingsbakken en motorbehuizingen af en biedt een effectieve oplossing voor industriële toepassingen waar directe en duurzame afdichting vereist is. Dit product is breed inzetbaar in sectoren zoals de mechanica, de auto-industrie en het industrieel onderhoud.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleuroranje
Inhoud50 ml
Droogtijd45 min
Aangepaste tariefcode35061000
€ 27,87 excl. BTW
/ stuk
€ 33,72 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden