3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM 2216A 20L
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216, Grijs
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:1221286
Rubix:23061764
Fabrikant:7100140578

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXYLIJM 2216A 20L
Eenvoudige applicatie, flexibele prestatiesOnze 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216 is ontworpen voor toepassingen die uitstekende prestaties en flexibele verbindingen vereisen. Deze lijm is door zijn flexibiliteit ideaal voor toepassingen met ongelijksoortige oppervlakken en waarbij verschillende uitzettingscoëfficiënten een rol spelen. Wanneer de epoxylijm volledig is uitgehard, behoudt deze een zeer sterke hechting bij uitzetten, krimpen en beperkte beweging, en handhaaft deze tevens een goede sterkte na verloop van tijd en na veroudering door omgevingsfactoren. Met een mengverhouding van 2:3 is dit een epoxylijm met lage viscositeit. De lijm kan vloeiend worden aangebracht, voor een nauwkeurige dosering. Zowel het basismiddel als de versneller zijn in contrasterende kleuren gemarkeerd om te verzekeren dat u weet welk deel van het product u gebruikt.Aanbevolen toepassingenCryogene hechttoepassingen waarbij verlijmde middelen extreme temperaturen kunnen ondervindenIngieten in situaties waarin uitzetten en temperatuurschommelingen kunnen plaatsvinden, zoals zonnepanelen en toepassingen voor witgoed of de bouwMilitaire hechttoepassingen, bijvoorbeeld voor het hechten van onderdelen op transportmiddelenHechting in algemene lucht-/ruimtevaart- en transporttoepassingen waarbij trillingen en beweging normaal zijnHechten van de meeste kunststoffenHechten van keramiek, kunststof en glas op metaalBevestigen van verschillende ondergronden op metselwerk en steenBetrouwbaarheid op lange termijnWe hebben de 3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216 speciaal ontworpen voor het weerstaan van extreem lage temperaturen. Omdat deze lijm temperaturen tot -252 °C / -423 °F kan weerstaan, is deze ideaal voor cryogene hechttoepassingen. Bij kamertemperatuur biedt de lijm een verwerkingstijd van 90 minuten die herpositionering en aanpassingen toestaat. Het product hardt langzaam uit in 7 dagen, maar kan onder verwarming worden uitgehard om deze tijd terug te brengen tot slechts 30 minuten (bij 93 °C / 200 °F.) De lijm heeft een afschuifsterkte na verlijmen die tot 3200 psi kan weerstaan bij 24 °C / 72 °F. Stevige constructieEpoxylijmen maken deel uit van de lijmklasse die 'Structurele Lijmen' wordt genoemd en die daarnaast polyurethaan, acrylaat, cyanoacrylaat en andere lijmen omvat. Tweecomponenten constructielijm
3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm 2216 is een flexibele tweecomponenten-epoxylijm die uithardt bij kamertemperatuur. De lijm biedt een zeer sterke hechting met zowel een hoge afschuif- als afpelsterkte, en blijft daarbij zeer flexibel, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor toepassingen waarbij trillingen en uitzetten en krimpen door temperatuurverschillen aan de orde van de dag zijn. Ook is de lijm bestand tegen zeer koude temperaturen zonder overmatig bros te worden.
Sterke punten
Zeer flexibele hechting die bestand is tegen extreme schokken, trillingen en buigen; ideaal voor ingieten en toepassingen in de transportbranche;Behoudt een sterke hechting bij uitzetten, krimpen en beperkte beweging, en behoudt daarnaast een goede sterkte na veroudering door omgevingsomstandigheden;Uitstekend voor cryogene hechttoepassingen of het hechten aan ondergronden die worden blootgesteld aan extreme kou;Minimaal uitlopen, druppelen of migreren dankzij gemiddelde viscositeit; tevens zelfegaliserend;Veelzijdig hechtmiddel dat hecht op een grote verscheidenheid aan gelijksoortige en ongelijksoortige ondergronden, waaronder metalen en metselwerk;Kan onder verwarming worden uitgehard om de uithardingstijd terug te brengen van 7 dagen tot slechts 30 minuten
Toepassingen
Aanbrengen - Bevestiging bekledingen - Montage - Puntuele verbinding - Verbinding - Vergieten - inkapselen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 20000 ml |
| Droogtijd | 480 min |
| Type toepassing | konstruktives verkleben von metallen, keramik, holz und vielen kunststoffen; auftrag nach dem mischen (spachtel/fliesspistole), bei bedarf einseitig auftragen und fixieren. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.430,00 excl. BTW
/ vat
€ 2.940,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen