3M SCOTCH-WELD GEURAME ACRYLAATLIJM NS GROEN 45 ML DP8810

3M™ Scotch-Weld™ Geurarme Acrylaatlijm DP8810NS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:62285414454
Rubix:23060613
Fabrikant:7100097574
EAN:00051128994320
3M SCOTCH-WELD GEURAME ACRYLAATLIJM NS GROEN 45 ML DP8810

Technische samenvatting

Kleurgroen
Inhoud45 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD GEURAME ACRYLAATLIJM NS GROEN 45 ML DP8810


De 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS is een tweecomponenten acrylaatlijm voor snelle structurele verlijmingen. Deze combineert een lage geur, onbrandbare eigenschappen en een snelle opbouw van de sterkte. De versterkte formulering maakt duurzame verlijmingen mogelijk op metalen en kunststoffen, inclusief bepaalde moeilijk te verlijmen oppervlakken.

Kenmerken:
De 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS is een tweecomponenten acrylaatlijm voor structurele verlijmingen. De mengverhouding van 10:1 zorgt voor een nauwkeurige verwerking, met name bij gebruik van Duo-Pak cartridges met een geschikt doseersysteem. De open tijd van 8 tot 12 minuten maakt het mogelijk onderdelen nauwkeurig te positioneren vóór uitharding. Glasparels van circa 250 µm zijn geïntegreerd om de lijmnaaddikte te controleren.
De formulering biedt een hoge afschuif- en pelsterkte en een goede schokbestendigheid. De lijm hecht goed op de meeste metalen en kunststoffen, inclusief poedergecoate oppervlakken. De lage geur, hoge viscositeit en onbrandbare eigenschappen dragen bij aan betere en veiligere werkomstandigheden dan bij klassieke acrylaatlijmen.

Specificaties:
• Dichtheid (mengsel): 1,06 g/cm³
• Viscositeit bij 23 °C: 45 000 mPa·s
• Aanbevolen opslagtemperatuur: < 27 °C

Uithardingskinetiek:
• Mengverhouding (volume en gewicht): 10:1
• Verwerkingsduur: 8–12 min bij 22 °C
• Open tijd: 8–12 min bij 22 °C
• Tijd tot structurele sterkte: 19–23 min
• Volledige uitharding: 24 uur

Mechanische prestaties:
• Dynamische afschuifsterkte op aluminium: 25,6 MPa
• Afschuifsterkte bij 22 °C: 3.600 psi (≈ 24,8 MPa)
• Pelsterkte (Bell-test) op aluminium 2024 T3 (23 °C): 5,6 N/mm
• Trekmodulus: 0,85 GPa
• Treksterkte: 11,5 MPa
• Rek bij breuk: 6,5%

Normen:
• Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP): classificatie van gevaren van het mengsel
– H315 (huidirritatie), H317 (kan een allergische huidreactie veroorzaken), H319 (ernstige oogirritatie), H360D (kan het ongeboren kind schaden), H411 (giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen)
3M™ Scotch-Weld™ Low Odour Acrylic Adhesive DP8810NS is our low-Odour, non-sag, toughened, two-part acrylic adhesive. This adhesive is an ideal choice for a wide variety of industrial and commercial applications since it reaches structural strength twice as fast as most other competitive acrylic adhesives with a comparable open time.

Sterke punten

• Kortere assemblagetijden dankzij snelle ontwikkeling van structurele sterkte
• Geschikt voor diverse oppervlakken, inclusief metalen, kunststoffen en poedercoatings
• Eenvoudige verwerking: gecontroleerde lijmnaaddikte, niet-uitlopende consistentie en voldoende open tijd
• Lage geur en onbrandbare eigenschappen

Toepassingen

De 3M™ Scotch-Weld™ DP8810NS wordt gebruikt voor industriële toepassingen waarbij grote onderdelen moeten worden verlijmd met een gecontroleerde assemblagetijd en een hoge schokbestendigheid. Dit kleefmiddel is geschikt voor het verlijmen van metalen, kunststoffen, composieten en poedergecoate metalen oppervlakken.
De lijm wordt toegepast in sectoren zoals houtbewerking, de auto-industrie, luchtvaart, huishoudelijke apparaten en de algemene industrie. Specifiek wordt deze gebruikt in de metaalbewerking voor de assemblage van HVAC-systemen, machines en speciale voertuigen, evenals in de signaliseringssector voor paneel-frame verlijming, bevestiging van letters en assemblage van constructies.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurgroen
Inhoud45 ml
Minimale temperatuur16 °C
Droogtijd23 min
Type toepassingadesivo strutturale bicomponente per incollaggio di metalli verniciati o rivestiti, plastiche, compositi e powder coat
€ 258,72 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 313,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen

Inhoud