Referenties
3M:7100200509
Rubix:23205470
Fabrikant:7100200509
EAN:04054596678965

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPOXY ACRYLLIJM GROEN 48.5ML DP810
3M™ Scotch-Weld™ DP 810 is een taai-elastische en licht oliebestendige 2-componenten constructielijm op acrylaatbasis. 3M™ Scotch-Weld™ DP 810 is geformuleerd met een lage geurontwikkeling – het gebruik ervan zorgt voor een verbeterde werkomgeving.
3m scotch-weld epoxy acryllijm groen 48.5ml dp810
Sterke punten
• Slechts geringe geurontwikkeling (in vergelijking met andere acrylaatlijmen)
• DP 810 kenmerkt zich door hoge schuif-, pel- en slagvastheid.
• Verwerkingstijd bij kamertemperatuur 10 minuten – handvast na 20 minuten
• Verlijmt licht vette metalen met minimale oppervlaktevoorbehandeling
• Verlijden van veel metalen en de meeste kunststoffen evenals op vezelversterkte composieten
Toepassingen
Bestendigheid tegen schokken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 48,5 ml |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Droogtijd | 20 min |
| Type toepassing | strukturelles kleben von kunststoffen und metallen (metall auf metall, metall auf kunststoff); anwendbar mit duo-pak-kartusche 1:1. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,20 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 426,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen