TEROSON POLYURETAAN PU 9200 ZWART KOKER 310 ML
Lijm TEROSON PU 9200
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:9200 310ML NOIR
Rubix:A0102013
Fabrikant:1896974
EAN:4002872012736

Documenten
Productdetails : TEROSON POLYURETAAN PU 9200 ZWART KOKER 310 ML
De TEROSON® PU 9200 is een ééncomponent polyurethaanlijm met uitstekende afdichtingseigenschappen. De huidvormingstijd bedraagt 35 min. Kan worden gebruikt met alle types zuigerapplicatiepistolen zoals TEROSON ET HAND GUN STAKU; de beste resultaten worden behaald met het pistool TEROSON® ET GUN POWERLINE II of de TEROSON® ET AIR GUN MULTIPRESS. Het wordt aanbevolen het oppervlak voor te behandelen met TEROSON® VR 10.
Sterke punten
Voor alle zones die lijming of afdichting vereisen. Makkelijk aan te brengen en glad te strijken voor geborstelde texturen. Goede weerstand tegen doorzakken. Opvulling van spelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 310 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Droogtijd | 35 min |
| Type toepassing | elastische lijm- en afdichtingskit voor autoreparatie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,76 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 224,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen