3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM TBV PLASTIC 1099 10991 (ST=1 L)

3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Kunststof 1099

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:7000079821
Rubix:23060230
Fabrikant:7000079821
EAN:03134375223225
3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM TBV PLASTIC 1099 10991 (ST=1 L)

Technische samenvatting

Kleurgoud
Inhoud1000 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM TBV PLASTIC 1099 10991 (ST=1 L)


De 3M™ 1099 hoogwaardige nitrillijm voor kunststof is een hoogwaardig industrieel kleefmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het verlijmen van vinyls, soepele kunststoffen en andere specifieke materialen. Dankzij de hoge bestendigheid tegen weersinvloeden, water, oliën en oplosmiddelen garandeert deze lijm een duurzame, flexibele hechting, wat ideaal is voor veeleisende industriële toepassingen. De snelle droogtijd en veelzijdige applicatiemogelijkheden maken dit product tot een favoriet in de auto-industrie, meubelproductie en voor industriële onderhoudswerkzaamheden.

Kenmerken:
Deze nitrillijm biedt uitstekende hechting op uiteenlopende ondergronden zoals polymeren, leer, schuim en flexibele kunststoffen. De hoge bestendigheid tegen weekmakermigratie maakt deze bijzonder geschikt voor toepassingen waar langdurige flexibiliteit vereist is. Dankzij de mogelijkheid tot heractivering met oplosmiddel of warmte biedt dit kleefmiddel een hoge flexibiliteit in industriële processen. Dit product is ook compatibel met uiteenlopende materialen, waaronder technische stoffen en bepaalde harsen, wat zorgt voor betrouwbare prestaties in zware omstandigheden. Met de openingstijd van 40 minuten is nauwkeurige positionering mogelijk vóór volledige droging.

Specificaties:
- Chemische basis: nitril.
- Hoofdoplosmiddel: aceton.
- Fysieke vorm: middelsterke siroop.
- Viscositeit: 2500 mPas (Brookfield RVF naald n°3, 10 rpm).
- Dichtheid: 0,88 g/cm³.
- Droog extract: 32%.
- Toepassingstemperatuur: -40°C tot 120°C.
- Afpelsterkte bij 180° (stof/staal):
- 1 dag bij 24°C: 1,4 daN/cm
- 3 dagen bij 24°C: 3,1 daN/cm
- 7 dagen bij 24°C: 2,4 daN/cm
- na 3 weken bij -34°C: 3,8 daN/cm
- na 3 weken bij 65°C: 1,4 daN/cm
- na 3 weken bij 82°C: 0,5 daN/cm
- Afschuifsterkte: 8 MPa (norm MMM A klasse 2).

Normen:
Deze lijm voldoet aan de kwaliteits- en prestatienormen van veeleisende industrieën. Dit product voldoet aan de militaire normen US MMM-A-189 A Klasse 2 en garandeert een betrouwbare hechting en optimale mechanische sterkte, zelfs na langdurige onderdompeling in oplosmiddelen.

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1902 als Minnesota Mining & Manufacturing is 3M uitgegroeid tot een belangrijke speler in wereldwijde innovatie. Het bedrijf, dat bekendstaat om zijn begin met schuurpapier en maskeertape, telt vandaag meer dan 91.000 werknemers in 70 landen en brengt meer dan 60.000 producten op de markt. 3M is gerenommeerd voor het vertalen van wetenschappelijke concepten naar praktische oplossingen die voldoen aan de uiteenlopende behoeften van zijn klanten.
3M™ Nitrile High Performance Plastic Adhesive 1099 dries quickly with an open time of approximately 40 minutes. Its assembled bonds are proven to be strong while resisting weathering as well as damage from water, oil and fuel. Additionally, it bonds well to plastics and vinyl, providing long-term adhesion as well as good resistance to plasticizer migration.

Sterke punten

- Krachtige, langdurige hechting op vinyl, kunststoffen en polymeren.
- Bestand tegen weersinvloeden, water, oliën en brandstoffen.
- Snelle droging voor hogere productiviteit.
- Veelzijdige toepassing: spuiten, kwast of roller.
- Kan gereactiveerd worden met oplosmiddel of warmte voor optimaal herpositioneren.
- Hoge flexibiliteit en weerstand tegen weekmakers, waardoor montagestijfheid wordt vermeden.
- Compatibel met verschillende ondergronden, waaronder leder, schuim en fenolharsen.

Toepassingen

- Verlijmen van vinyl en flexibele kunststoffen die worden gebruikt in de auto- en bouwindustrie.
- Autoreparatie: bevestigen van interieurpanelen, bekleding en assemblage van carrosserieën.
- Montage van banners, luifels en vinylzeilen.
- Bevestigen van stoffen, schuim en polymeren in de meubelindustrie en houtbewerkingsindustrie.
- Algemeen industrieel gebruik en MRO (Maintenance, Repair and Operations).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Gewicht verpakking1067,333 g
Kleurgoud
Inhoud1000 ml
Droogtijd40 min
€ 54,45 excl. BTW
/ stuk
€ 65,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Kleur

Inhoud