Referenties
3M:08080
Rubix:23206531
Fabrikant:7000116701
EAN:5900422003649

Documenten
Productdetails : 3M LIJMSPRAY KLEURLOOS SPUITBUS 500 ML 08080
Lijm auto- en hemelbekleding, vloerbekleding en vinyldoek met een stoffen rug probleemloos met onze snel drogende 3M™ Aerosol lijm. Met onze aerosol lijmspray voor universeel gebruik lijmt u tevens snel lichte interieurafwerking en bekledingsschuim op metaal, hout en andere oppervlakken.
Onze aerosol lijmsprays bestrijken grote oppervlakken binnen zeer korte tijd vergeleken met het handmatig aanbrengen van lijm. De spuitmond van de aerosol verstopt niet en is verstelbaar voor een breed of smal spuitpatroon. Als de dop van de spuitbus wordt gelaten, is er geen verspilling in de vorm van opgedroogde lijm.
Onze aerosol lijmsprays bestrijken grote oppervlakken binnen zeer korte tijd vergeleken met het handmatig aanbrengen van lijm. De spuitmond van de aerosol verstopt niet en is verstelbaar voor een breed of smal spuitpatroon. Als de dop van de spuitbus wordt gelaten, is er geen verspilling in de vorm van opgedroogde lijm.
Aerosol lijmsprays worden gebruikt voor het lijmen van lichte interieurafwerking, zoals de hemelbekleding en kunststoffen.
Sterke punten
Spuitmond verstopt niet en is verstelbaar voor een breed of smal kantpatroon;Sneldrogend;Bestrijkt snel grote oppervlakken, vergeleken met handmatig aanbrengen;Geen verspilling van opgedroogde lijm, zelfs als de dop niet terug wordt geplaatst
Toepassingen
Bonding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 243x66x66 mm |
| Gewicht verpakking | 523,5 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 500 ml |
| Type toepassing | spruzzo aerosol con ugello regolabile |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,42 excl. BTW
/ stuk
€ 36,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden