3M SCOTCH-WELD EPX EPOXYLIJM DP100 48,5 ML

3M™ Scotch-Weld™ Epoxylijm DP100

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:DP100ADH48.5
Rubix:23061858
Fabrikant:7100200484
EAN:04054596676534
3M SCOTCH-WELD EPX EPOXYLIJM DP100 48,5 ML

Technische samenvatting

Kleurkleurloos
Inhoud48,5 ml
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH-WELD EPX EPOXYLIJM DP100 48,5 ML


3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Epoxylijm DP100 heeft een lage viscositeit hierdoor goed te gieten en daarom ideaal voor verbinden en ingieten. Hecht goed op metalen, keramiek, hout en vele kunststoffen
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Epoxylijm DP100 is een zeer harde, snel uithardende tweecomponenten epoxylijm.

Sterke punten

Opentijd is 5 minuten bij kamertemperatuur.;Harde brosse verbindingen;Lage viscositeit;Heldere formulering;Hecht goed op metalen, keramiek, hout en vele kunststoffen

Toepassingen

Use for easy mixing, fast cure, rigid bonds, low viscosity and more

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Kleurkleurloos
Inhoud48,5 ml
€ 25,24 excl. BTW
/ stuk
€ 30,54 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden