Referenties
Teroson:PU 9225 SF DC 50ML
Rubix:07220214
Fabrikant:882088
EAN:4002872012644

Productdetails : TEROSON KUNSTSTOF REPARATIELIJM PU 9225 SF DUOKOKER 50 ML
TEROSON PU 9225 is een tweecomponenten reparatielijm op basis van polyurethaan. Het product wordt doorgaans gebruikt voor reparaties op kunststofonderdelen aan binnen- en buitenkant, in het bijzonder voor beschadigingen zoals krassen of gaten in bumpers, spoilers, spatschermen enz. Het kan uitgehard worden met infrarood licht op 60 °C of Flexitherm-warmtekussens. Eenvoudig aan te brengen met het TEROSON ET HANDGUN TWIN (kokers van 50 ml) of TEROSON ET HAND GUN STAKU (kokers van 250 ml) en een geschikte statische menger.Oppervlaktevoorbehandeling aanbevolen met TEROSON VR 20.
Sterke punten
• Aanbevolen voor reparatiezones van meer dan 7 cm
• Uitstekende schuurbaarheid
• Overspuitbaar met alle autolaksystemen (gebruik de hechtingsbevorderaar TEROSON 150)
• Door OEM gespecificeerde reparatieoplossing
• Uitstekende schuurbaarheid
• Overspuitbaar met alle autolaksystemen (gebruik de hechtingsbevorderaar TEROSON 150)
• Door OEM gespecificeerde reparatieoplossing
Toepassingen
Schadeherstel - Kunststofreparatielijmen: de allrounder. tweecomponentenpolyurethaan, verwerkingstijd: 10 min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 50 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 213,30 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 258,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen