Referenties
Loctite:510
Rubix:A0279523
Fabrikant:135325
EAN:5010266215198

Documenten
Productdetails : LOCTITE VLAKKENAFDICHTING 510 (ST=300ML) NSF
LOCTITE® 510 is een anaerobe afdichtingskit die bestand is tegen hoge temperaturen en chemicaliën en ideaal is voor gebruik op stijve flenzen. LOCTITE® 510 is een anaerobe afdichtingskit die bestand is tegen hoge temperaturen en uithardt in afwezigheid van lucht tussen nauw aansluitende metalen oppervlakken. Typische toepassingen zijn het afdichten van starre flensvlakken op transmissies en motorbehuizingen. Het zorgt voor een onmiddellijke afdichting onder lage druk. Het product verhoogt de koppelcapaciteit van geassembleerde flenzen
Sterke punten
-Voor metalen flenzen
Hoge temperatuurbestendige flenspakking
Past zich aan aan onregelmatigheden en krassen in het flensoppervlak tot 0,25 mm
Verhoogt de koppelcapaciteit van geassembleerde flenzen
P1 NSF Reg. Nr. : 123007
Hoge temperatuurbestendige flenspakking
Past zich aan aan onregelmatigheden en krassen in het flensoppervlak tot 0,25 mm
Verhoogt de koppelcapaciteit van geassembleerde flenzen
P1 NSF Reg. Nr. : 123007
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | roze |
| Inhoud | 300 ml |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Aangepaste tariefcode | 35061000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,88 excl. BTW
/ stuk
€ 165,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden