3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM 8471 1 LT
3M™ Hoogwaardige Nitrillijm voor Rubber en Pakkingen 847 Bruin
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:8471
Rubix:23061068
Fabrikant:7000079819
EAN:03134375223102

Documenten
Productdetails : 3M SCOTCH-WELD CONTACTLIJM 8471 1 LT
De 3M™ 847 nitrillijm voor rubber en pakkingen is een hoogwaardige industriële lijm, speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van rubberen onderdelen, afdichtingen en materialen die blootstaan aan veeleisende omstandigheden. Dankzij de uitzonderlijke bestendigheid tegen brandstoffen, oliën, oplosmiddelen en weersinvloeden biedt deze lijm een duurzame en betrouwbare verbinding. De snelle droogtijd en de mogelijkheid tot aanbrengen met kwast, roller of spuit maken dit product ideaal voor uiteenlopende industriële toepassingen en gebruik in de auto-industrie.
Kenmerken:
Deze lijm op basis van nitrilrubber hecht uitstekend op ondergronden zoals nitrilrubber (BUNA), neopreen, SBR, butylrubber, leer en vinyl. Dankzij de hoge bestendigheid tegen weekmakers en koolwaterstoffen is de lijm uitermate geschikt voor toepassingen die langdurige weerstand vereisen. Deze is compatibel met tal van ondergronden zoals metaal en hout, en behoudt de hechting zelfs in extreme omstandigheden. De medium viscositeit garandeert een gelijkmatige applicatie, terwijl de open tijd van 10 minuten het mogelijk maakt om de lijm nauwkeurig aan te passen voordat deze uithardt.
Specificaties:
- Chemische basis: nitrilrubber.
- Hoofdoplosmiddel: aceton.
- Fysieke vorm: dikke vloeistof.
- Viscositeit bij 23 °C: 2275 mPa·s (Brookfield RVF, naald RV3, 20 tpm).
- Dichtheid: 0,88 g/cm³.
- Afbakken mogelijk: tot 200 °C.
- Open tijd: tot 10 minuten.
- Verkrijgbare verpakkingen: 150 ml, 1000 ml, 5000 ml, 20.000 ml.
Normen:
Deze lijm voldoet aan strenge industriële normen en garandeert langdurige prestaties in veeleisende Toepassingen:
- Droog extract: in overeenstemming met EN ISO 827, met een waarde van 36%.
- Dichtheid: gemeten volgens EN ISO 2811-1, met een waarde van 0,88 g/cm³.
- Viscositeit: getest bij 23 °C ± 2 °C conform EN ISO 2555, met een resultaat van 2275 mPa.s (Brookfield RVF, RV3 naald, 20 tpm).
- Afpelsterkte bij 180 °C (katoen op aluminium):
- Na 1 uur drogen: 3,4 daN/cm (ISO 8510-2)
- Na 96 uur drogen: 11,2 daN/cm (ISO 8510-2)
- Oliebestendigheid: na 72 uur drogen en 24 uur onderdompeling in olie bij 70 °C is de afpelsterkte gelijk aan 4 daN/cm (ISO 8510-2).
- Temperatuurbestendigheid: na 18 uur drogen bij 23 °C en 24 uur bij 70 °C is de afpelsterkte gelijk aan 5 daN/cm (ISO 8510-2).
Merkinformatie:
3M werd opgericht in het begin van de 20e eeuw en vestigde zich al snel als een pionier in technologische innovatie, met baanbrekende ontwikkelingen in sectoren zoals de auto-industrie, de gezondheidszorg en de industrie. Het bedrijf bezit vandaag 113.000 octrooien en blijft zwaar investeren in onderzoek en ontwikkeling door 6% van de jaaromzet aan deze activiteit te besteden om oplossingen te bieden die het dagelijks leven verbeteren.
Kenmerken:
Deze lijm op basis van nitrilrubber hecht uitstekend op ondergronden zoals nitrilrubber (BUNA), neopreen, SBR, butylrubber, leer en vinyl. Dankzij de hoge bestendigheid tegen weekmakers en koolwaterstoffen is de lijm uitermate geschikt voor toepassingen die langdurige weerstand vereisen. Deze is compatibel met tal van ondergronden zoals metaal en hout, en behoudt de hechting zelfs in extreme omstandigheden. De medium viscositeit garandeert een gelijkmatige applicatie, terwijl de open tijd van 10 minuten het mogelijk maakt om de lijm nauwkeurig aan te passen voordat deze uithardt.
Specificaties:
- Chemische basis: nitrilrubber.
- Hoofdoplosmiddel: aceton.
- Fysieke vorm: dikke vloeistof.
- Viscositeit bij 23 °C: 2275 mPa·s (Brookfield RVF, naald RV3, 20 tpm).
- Dichtheid: 0,88 g/cm³.
- Afbakken mogelijk: tot 200 °C.
- Open tijd: tot 10 minuten.
- Verkrijgbare verpakkingen: 150 ml, 1000 ml, 5000 ml, 20.000 ml.
Normen:
Deze lijm voldoet aan strenge industriële normen en garandeert langdurige prestaties in veeleisende Toepassingen:
- Droog extract: in overeenstemming met EN ISO 827, met een waarde van 36%.
- Dichtheid: gemeten volgens EN ISO 2811-1, met een waarde van 0,88 g/cm³.
- Viscositeit: getest bij 23 °C ± 2 °C conform EN ISO 2555, met een resultaat van 2275 mPa.s (Brookfield RVF, RV3 naald, 20 tpm).
- Afpelsterkte bij 180 °C (katoen op aluminium):
- Na 1 uur drogen: 3,4 daN/cm (ISO 8510-2)
- Na 96 uur drogen: 11,2 daN/cm (ISO 8510-2)
- Oliebestendigheid: na 72 uur drogen en 24 uur onderdompeling in olie bij 70 °C is de afpelsterkte gelijk aan 4 daN/cm (ISO 8510-2).
- Temperatuurbestendigheid: na 18 uur drogen bij 23 °C en 24 uur bij 70 °C is de afpelsterkte gelijk aan 5 daN/cm (ISO 8510-2).
Merkinformatie:
3M werd opgericht in het begin van de 20e eeuw en vestigde zich al snel als een pionier in technologische innovatie, met baanbrekende ontwikkelingen in sectoren zoals de auto-industrie, de gezondheidszorg en de industrie. Het bedrijf bezit vandaag 113.000 octrooien en blijft zwaar investeren in onderzoek en ontwikkeling door 6% van de jaaromzet aan deze activiteit te besteden om oplossingen te bieden die het dagelijks leven verbeteren.
3M™ Nitrile High Performance Rubber and Gasket Adhesive 847 is a versatile, solvent based, high performance adhesive with comparatively low viscosity for easy application. It offers both good oil resistance and good heat resistance, and is commonly used for bonding most rubber and gasket materials.
Sterke punten
- Sterke, langdurige hechting op rubber, pakkingen en technische materialen.
- Uitstekende weerstand tegen brandstoffen, oliën en oplosmiddelen, wat ideaal is voor industriële toepassingen en gebruik in de auto-industrie.
- Snelle droging met een open tijd van 10 minuten, waardoor aanpassingen kunnen worden uitgevoerd vóór de definitieve uitharding.
- Veelzijdig toepasbaar: kwast, roller of spuit.
- Hoge weerstand tegen weekmakers, wat een langdurige flexibiliteit garandeert.
- Heractiveerbaar met oplosmiddel of warmte voor een betere hechting.
- Uitstekende weerstand tegen brandstoffen, oliën en oplosmiddelen, wat ideaal is voor industriële toepassingen en gebruik in de auto-industrie.
- Snelle droging met een open tijd van 10 minuten, waardoor aanpassingen kunnen worden uitgevoerd vóór de definitieve uitharding.
- Veelzijdig toepasbaar: kwast, roller of spuit.
- Hoge weerstand tegen weekmakers, wat een langdurige flexibiliteit garandeert.
- Heractiveerbaar met oplosmiddel of warmte voor een betere hechting.
Toepassingen
- Montage van afdichtingen onderhevig aan thermische en chemische belastingen.
- Bevestigen van brandstofleidingen, tanks en onderdelen die blootstaan aan koolwaterstoffen.
- Verlijmen van rubber op diverse ondergronden: metaal, hout, kunststoffen (uitgezonderd EPDM en TPO).
- Montage en reparatie van leer en composietmaterialen.
- Industriële en MRO-toepassingen (Maintenance, Repair and Operations).
- Bevestigen van brandstofleidingen, tanks en onderdelen die blootstaan aan koolwaterstoffen.
- Verlijmen van rubber op diverse ondergronden: metaal, hout, kunststoffen (uitgezonderd EPDM en TPO).
- Montage en reparatie van leer en composietmaterialen.
- Industriële en MRO-toepassingen (Maintenance, Repair and Operations).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 1068 g |
| Kleur | bruin |
| Inhoud | 1000 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Droogtijd | 15 min |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,00 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 359,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen