LOCTITE HOGE STERKTE BORGING 662 FLACON 250 ML
Bevestigingslijm 662
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:662
Rubix:07012864
Fabrikant:234927

Documenten
Productdetails : LOCTITE HOGE STERKTE BORGING 662 FLACON 250 ML
LOCTITE 662 is een amberkleurige anaerobe lijm met een gemiddelde viscositeit en hoge sterkte die kan uitharden onder UV-licht. Het is ideaal voor toepassingen waarbij migratie van de lijm in de voegen moet worden vermeden. Fixatietijd op metaal 7 min en maximale diameter 0,25 mm. Gebruikstemperatuurbereik van -55 tot +150°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Inhoud | 250 ml |
| Minimale temperatuur | -55 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 291,23 excl. BTW
/ stuk
€ 352,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen