Referenties
Bison (Bolton Adhesives):1307500
Rubix:07058001
EAN:8710439061993

Documenten
Productdetails : BISON BISONYL TUBE 25 ML
Lijm voor waterbestendige reparaties aan vinyl/zacht PVC.
Sterke punten
• Transparant
• Waterbestendig
• Flexibel
• Waterbestendig
• Flexibel
Toepassingen
• Reparatie van opblaasbare boten, zwembaden, etc
• Ook voor reparatie van tentzeilen, waterbedden, regenkleding en vijverfolie
• Ook voor reparatie van tentzeilen, waterbedden, regenkleding en vijverfolie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 90x19x215 mm |
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Gewicht verpakking | 63 g |
| Kleur | kleurloos |
| Inhoud | 25 ml |
| Minimale temperatuur | -15 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,70 excl. BTW
/ stuk
€ 12,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden