3M HARS SCOTCHCAST 2123N C POLYBUTADIEEN 385ML
3M™ Scotchcast™ Verwijderbare harszak voor elektrische isolatie
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:2123N-C
Rubix:A0015885
Fabrikant:7100220994

Documenten
Productdetails : 3M HARS SCOTCHCAST 2123N C POLYBUTADIEEN 385ML
3M™ Scotchcast™ Elektrisch isolerende hars 2123 heeft goede bevochtigings- en lage viscositeitseigenschappen. Deze zachte flexibele hars hardt uit bij kamertemperatuur en fungeert als isolatiemateriaal voor kabelsplitsingen tot 1 kV. Het vloeit gemakkelijk, zelfs bij lage temperaturen, vult de behuizing goed op en minimaliseert holtes. Getest conform de norm CENELEC HD 623.S1 (EN50393) en voldoet aan 2011/65/EU (RoHS) en aan 1907/2007/EG (REACH).
3M™ Scotchcast™ 2123N-C is een RoHS-conforme verwijderbare, zachte polybutadieen hars, Formaat C, 385 ml
Sterke punten
Hoogwaardige verwijderbare hars in zakverpakking voor het afdichten en isoleren van laagspanningskabelverbindingen in elektrische dozen;Typische hardheid (ASTM D2240) - 0 Shore A;Heeft een geleertijd van 62 minuten bij 23 °C (73 °F);Bestand tegen een maximale temperatuur van 90 °C (194 °F) bij continu gebruik;Uitstekende bevochtigingseigenschappen en lage viscositeit;Geschikt voor tot 1 kV;Voldoet aan RoHS 2011/65/EU
Toepassingen
Sealing, electrical insulation and mechanical protection
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | amber |
| Inhoud | 385 ml |
| Minimale temperatuur | 16 °C |
| Droogtijd | 62 min |
| Type toepassing | isolieren und abdichten von mehradrigen niederspannungskabeln/-leitungen bis 0,6/1 (1,2) kv in kabelabzweigkästen, wenn eine wiederentfernbare füllmasse erforderlich ist. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 441,90 excl. BTW
/ 10 pakken
€ 534,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen