Referenties
Griffon:6304058
Rubix:07050090
EAN:8710439148908

Documenten
Productdetails : GRIFFON COMBI METAAL CRD 24ML*12 N LFR
Metaalkleurige, ijzersterke 2-componenten epoxylijm.
Sterke punten
• Zeer sterk
• Bestand tegen zware omstandigheden
• Metaalkleurig
• Vullend
• (Zee)waterbestendig
• Zeer goed chemicaliënbestendig
• Kan geschuurd, gevijld, geboord en overschilderd worden na uitharding
• Bestand tegen zware omstandigheden
• Metaalkleurig
• Vullend
• (Zee)waterbestendig
• Zeer goed chemicaliënbestendig
• Kan geschuurd, gevijld, geboord en overschilderd worden na uitharding
Toepassingen
• Verlijmen van metalen (staal, aluminium, ijzer) onderling of in combinatie met steen, hout, beton en diverse kunststoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 110x35x215 mm |
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Gewicht verpakking | 93 g |
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 24 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,04 excl. BTW
/ stuk
€ 13,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden