3M THERMOPLASTISCHE LIJM 406 GRIJS 310 ML 560310GR
3M™ Polyurethaanlijm afdichtmiddel 560
Zie technische informatieZie documentenReferenties
3M:7000061750
Rubix:23061140
Fabrikant:7000061750
EAN:4046719253081

Documenten
Productdetails : 3M THERMOPLASTISCHE LIJM 406 GRIJS 310 ML 560310GR
Het hecht op een groot aantal materialen, waaronder vele kunststoffen, FRP, SMC, aluminium, roestvrij staal, gecoate metalen en hout.
3M™ ThermoplastischeLijmilm 560 is een flexibele, lichtkleurige lijmfilm die goed kleeft op vele types van substraten, vooral metalen
Sterke punten
• Body adhesive
• Very high adhesive strength
• Smoke and flame resistant, skin formation after 50 minutes
• Good UV resistance
• Sandable
• SandableCan be painted over after skin formation
• Reliable bond for wide bond lines
• High bonding performance
• Higher modulus
• Short skin formation time
Toepassingen
De kit/kleefstof 3M 560 is bedoeld voor toepassingen van hoogwaardige verlijming en afdichting in industriële sectoren. Hij heeft een uitstekende hechting op metaal, aluminium, vele kunststoffen, verven en lakken, hout etc
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 509 g |
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 310 ml |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Droogtijd | 60 min |
| Type toepassing | klejenie i uszczelnianie paneli, konstrukcji metalowych oraz podłóg pojazdów w transporcie, budownictwie i przemyśle. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 107,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen