TEROSON AFDICHTING MS 935 ZWART KOKER 290 ML
Afdichtingsmiddel MS 935
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Teroson:MS 935 BK CR 290ML
Rubix:07220132
Fabrikant:2485735
EAN:4058093022542

Documenten
Productdetails : TEROSON AFDICHTING MS 935 ZWART KOKER 290 ML
TEROSON MS 935 is een industriële elastische lijm met medium/hoge sterkte. De lijm hecht zich op een brede waaier van materialen en maakt het gebruik van een primer overbodig. Het product biedt een uitstekende uv- en weerbestendigheid en kan bovendien worden overschilderd. TEROSON MS 935 is eenvoudig glad te strijken en heeft thixotrope eigenschappen waardoor het product goed bestand is tegen uitzakken.
Sterke punten
• medium/hoge sterkte
• uitstekende bestendigheid tegen milieufactoren
• vereist geen primer
• overlakbaar
• uitstekende bestendigheid tegen milieufactoren
• vereist geen primer
• overlakbaar
Toepassingen
Industrieel afdichtingsmiddel met medium/hoge sterkte. Hecht zich op een brede waaier van materialen en heeft een goede weerbestendigheid. Overlakbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Inhoud | 290 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Droogtijd | 3 min |
| Aangepaste tariefcode | 32141010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,87 excl. BTW
/ stuk
€ 17,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden