LOCTITE 2C-EPOXY EA 3425 DUOKOKER 50 ML

LOCTITE® EA 3425

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Loctite:EA 3425
Rubix:07011092
Fabrikant:2063045
EAN:4058093026250
LOCTITE 2C-EPOXY EA 3425 DUOKOKER 50 ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : LOCTITE 2C-EPOXY EA 3425 DUOKOKER 50 ML


LOCTITE® EA 3425 is een thixotropische tweecomponenten-epoxylijm met een hoge viscositeit die na het mengen bij kamertemperatuur uithardt. Het is een niet-verzakkende lijm voor algemeen gebruik dat een hoge kleefkracht ontwikkelt op een breed scala aan substraten. De thixotropische eigenschappen geven dit lijmsysteem het vermogen om ruwe verticale oppervlakken van metaal, keramiek, stugge kunststoffen of hout door openingen van maximaal 3 mm te verbinden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Inhoud50 ml
Minimale temperatuur-55 °C
Droogtijd240 min
€ 27,17 excl. BTW
/ stuk
€ 32,88 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Inhoud