LOCTITE 2C-EPOXY TAAIE EA 9461 DUOKOKER 50 ML
Loctite Epoxylijm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:9461
Rubix:07013060
Fabrikant:2061255
EAN:5010266366678

Documenten
Productdetails : LOCTITE 2C-EPOXY TAAIE EA 9461 DUOKOKER 50 ML
Henkel Loctite EA 9461 is een 2-component, grijs, epoxyhars voor structurele verlijming dat uithardt bij kamertemperatuur om een geharde verbinding te vormen. Het is daarom ideaal voor het verbinden van ongelijke substraatmaterialen zoals metalen, technische thermoplasten en thermohardende laminaten zoals SMC. Dankzij de thixotrope eigenschappen kan het goed spelingen opvullen en heeft het zowel een hoge afpel- als afschuifsterkte.
Sterke punten
Mix-in-nozzle gehard
Non-sag pasta
Versnelde warmteharding (4 minuten bij 120°C)
Ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige substraten zoals GRP en composieten
Uitstekende afpelsterkte
Zettijd is 40 minuten
Uithardingstijd is 240 minuten
De bedrijfstemperatuur varieert tussen -55°C en 120°C
Non-sag pasta
Versnelde warmteharding (4 minuten bij 120°C)
Ideaal voor het verlijmen van ongelijksoortige substraten zoals GRP en composieten
Uitstekende afpelsterkte
Zettijd is 40 minuten
Uithardingstijd is 240 minuten
De bedrijfstemperatuur varieert tussen -55°C en 120°C
Toepassingen
Ideaal voor hecht- en oppottoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Inhoud | 50 ml |
| Droogtijd | 240 min |
| Type toepassing | klejenie konstrukcyjne różnych materiałów, w tym metali, technicznych termoplastów i laminatów termoutwardzalnych; odpowiednie do wypełniania szczelin. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 290,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 351,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen