LOCTITE GLASS LIJM AA 350 LC FLACON 50 ML
Multibond lijm AA 350
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Loctite:AA 350
Rubix:07010066
Fabrikant:232761
EAN:5010266350394

Documenten
Productdetails : LOCTITE GLASS LIJM AA 350 LC FLACON 50 ML
LOCTITE AA 350 LC is een medium viskeuze lijm, die een taaie, flexibele verbinding vormt met uitstekende hechting op glas, metaal en bepaalde thermoplastische ondergronden.
Sterke punten
Uitstekende hechting op glas, metaal en bepaalde thermoplastische substraten. Behoud van sterkte is uitstekend bij blootstelling aan water of vocht
Toepassingen
Het product heeft een lange open werktijd, waardoor het van toepassing is voor zeefdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 50 ml |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,91 excl. BTW
/ stuk
€ 93,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden